Tsubaki C2160hol | Ofset Silindir Bağlantısı Çift Adımlı | 1ygl8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TSUBAKI C2160HOL Offset Roller Link Double Pitch | AB4JNM 1YGL8

TSUBAKI C2160HOL Ofset Makaralı Bakla Çift Adımlı

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4JNM Modeli: C2160HOLÇapraz Referans: 1YGL8
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
€232.76 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ofset Makaralı Zincir Bağlantısı
ANSI Zincir BoyutuC2160H
Uçtan Merkez Hattın Bağlanması1.514 "
Pin Dia İçinde.0.562 "
uzunluk3"
YağlamaSAE 10 - SAE 50
MalzemeKarbon çelik
Maks. Alan sayısı İzin Verilen Yük9190 Lb.
Dış Pim Dia.0.562 "
toplam Genişlik2.851 "
Pim Uzunluğu2.851 "
Pim Bağlantı Plakası Kalınlığı1.87 "
Pin türüDağınık
Zift4"
Perçin Uçtan Merkeze Hat1.337 "
Silindir Çapı.1.125 "
Makaralı Bağlantı Plakası Yüksekliği1.87 "
Sıcaklık. menzil15 - 300F
Gerilme direnci58,000 Lb.
TipÇift Adım
Makaralı Bağlantı Plakaları Arası Genişlik1.250

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.9
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu7315190000
Menşe ÜlkesiJP

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDış Pim Dia.ANSI Zincir BoyutuUçtan Merkez Hattın Bağlanmasıtoplam GenişlikPim UzunluğuPim Bağlantı Plakası KalınlığıPin türüZiftÜcret
TSUBAKI C2060HNTOL Ofset Merdane Bağlantısı Çift Adım | AB3MUA 1UFR4 C2060HNTOL0.234 "C2060H0.652 "1.225 "1.225 "0.677 "Perçinli1.5 "€47.01
TSUBAKI C2062HOL Ofset Merdane Bağlantısı Çift Adım | AB4JJF 1YFZ5 C2062HOL0.234 "C2062H0.652 "1.225 "1.225 "0.677 "Perçinli1.5 "€28.15
TSUBAKI C2080HNTOL Ofset Merdane Bağlantısı Çift Adım | AB4JLC 1YGE5 C2080HNTOL0.312 "C2080H0.823 "1.543 "1.543 "0.906 "Dağınık2"€68.51
TSUBAKI C2082HOL Ofset Merdane Bağlantısı Çift Adım | AB4JMP 1YGJ5 C2082HOL0.312 "C2082H0.823 "1.543 "1.543 "0.906 "Dağınık2"€34.34
TSUBAKI C2100HOL Ofset Merdane Bağlantısı Çift Adım | AB4JNC 1YGK8 C2100HOL0.375 "C2100H0.98 "1.81 "1.81 "1.15 "Dağınık2.5 "€62.75
TSUBAKI C2102HOL Ofset Merdane Bağlantısı Çift Adım | AB4JNE 1YGL1 C2102HOL0.375 "C2102H0.98 "1.81 "1.81 "1.15 "Dağınık2.5 "€84.47
TSUBAKI C2120HOL Ofset Merdane Bağlantısı Çift Adım | AB4JNH 1YGL4 C2120HOL0.437 "C2120H1.21 "2.24 "2.24 "1.37 "Dağınık3"€104.00

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TSUBAKI C2160HOL Ofset Makaralı Bakla Çift Adımlı
€232.76 / Adet