Tsubaki Pl1rad | Güç Kilidi(r) Reklam Serisi Çapı. 1.9375 İçinde | 4hjw1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TSUBAKI PL1RAD Power Lock(r) Ad Series Diameter 1.9375 In | AD7ZCQ 4HJW1

TSUBAKI PL1RAD Güç Kilidi(r) Reklam Serisi Çapı 1.9375 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AD7ZCQ Modeli: PL1RADÇapraz Referans: 4HJW1
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
€400.12 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Güç Kilidi (R)
Cıvata ÖlçüsüM8 x 50
Hub Temas Basıncı (PSI)14,649
Kilit Cıvatası Miktarı9
Dış Çap.3.15 "
Dia dışında. Hata payı+.0015 "
Uzunluk2.52 "
Mil Dia.1.937 "
Mil Çapı Hata payı-0.0015 "
Aktarılabilir İtme (Lbs.)38,163
Aktarılabilir Tork (Ft.-Lbs.)3057
Sıcaklığa Dayan.-22- 400 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.4
Gemi yüksekliği (cm)10.16
Gemi uzunluğu (cm)11.94
Gemi genişliği (cm)11.94
HS kodu8483308090
Menşe ÜlkesiJP

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelCıvata ÖlçüsüDış Çap.Dia dışında. Hata payıUzunlukMil Dia.Ücret
TSUBAKI PL1DAD Power Lock(r) Ad Series Diameter 1.250 In | AD7ZCP 4HJV5 PL1DADM6 x 352.362 "+0.0015 "2.205 "1.25 "€310.71

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TSUBAKI PL1RAD Güç Kilidi(r) Reklam Serisi Çapı 1.9375 In
€400.12 / Adet