Tsubaki R1sg | Muayene Kapısı 5 X 8 In | 1dyg3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TSUBAKI R1SG Muayene Kapısı 5 x 8 In | AA9MRE 1DYG3

TSUBAKI R1SG Muayene Kapısı 5 x 8 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9MRE Modeli: R1SGÇapraz Referans: 1DYG3

İle alın Mayıs 6, Pazartesi
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
€1,139.08 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tek Dokunuşla Kontrol Kapısı (R)
gövde Malzemesi304 Paslanmaz Çelik
derinlik2.5 "
Conta Malzemesipolietilen
Yükseklik9"
Malzeme kalınlığıPano 10 Ölçüsü, Kapak 13 Ölçüsü
genişlik6.25 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.06
Gemi yüksekliği (cm)8.64
Gemi uzunluğu (cm)24.13
Gemi genişliği (cm)23.62
HS kodu7323999080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Gerçek Kapı Boyutu (5 x 8 ")
  • Conta Sıcaklığı Aralık (Derece F) (-95F ila 175F)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgövde MalzemesiderinlikYükseklikgenişlikÜcret
TSUBAKI P3SG Gözetleme Kapısı 14 x 20 In | AA9MQZ 1DYF7 P3SGhafif Çelik2.5 "20.75 "15 "€950.36
TSUBAKI R3SG Muayene Kapısı 14 x 20 In | AA9MRA 1DYF8 R3SG304 Paslanmaz Çelik2.5 "20.75 "15 "€1,993.31
TSUBAKI P4SG Muayene Kapısı 20 x 24 In | AA9MRB 1DYF9 P4SGhafif Çelik3.5 "24.75 "20.75 "€1,411.58
TSUBAKI R4SG Muayene Kapısı 20 x 24 In | AA9MRC 1DYG1 R4SG304 Paslanmaz Çelik3.5 "24.75 "20.75 "€2,650.86
TSUBAKI P1SG Muayene Kapısı 5 x 8 In | AA9MRD 1DYG2 P1SGhafif Çelik2.5 "9"6.25 "€496.69
TSUBAKI P2SG Muayene Kapısı 8 x 12 In | AA9MRF 1DYG4 P2SGhafif Çelik2.5 "13 "9"€586.10
TSUBAKI R2SG Kontrol Kapısı 8 x 12 In | AA9MRG 1DYG5 R2SG304 Paslanmaz Çelik2.5 "13 "9"€1,254.97

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TSUBAKI R1SG Muayene Kapısı 5 x 8 In
€1,139.08 / Adet