TSUBAKI R4SG Muayene Kapısı 20 x 24 In
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Tek Dokunuşla Kontrol Kapısı (R) |
gövde Malzemesi | 304 Paslanmaz Çelik |
derinlik | 3.5 " |
Conta Malzemesi | polietilen |
Yükseklik | 24.75 " |
Malzeme kalınlığı | Pano 10 Ölçüsü, Kapak 13 Ölçüsü |
genişlik | 20.75 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 12.04 |
Gemi yüksekliği (cm) | 68.83 |
Gemi uzunluğu (cm) | 60.2 |
Gemi genişliği (cm) | 12.7 |
HS kodu | 7323999080 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | gövde Malzemesi | derinlik | Yükseklik | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
P3SG | hafif Çelik | 2.5 " | 20.75 " | 15 " | €950.36 | |
R3SG | 304 Paslanmaz Çelik | 2.5 " | 20.75 " | 15 " | €1,993.31 | |
P4SG | hafif Çelik | 3.5 " | 24.75 " | 20.75 " | €1,411.58 | |
P1SG | hafif Çelik | 2.5 " | 9" | 6.25 " | €496.69 | |
R1SG | 304 Paslanmaz Çelik | 2.5 " | 9" | 6.25 " | €1,139.08 | |
P2SG | hafif Çelik | 2.5 " | 13 " | 9" | €586.10 | |
R2SG | 304 Paslanmaz Çelik | 2.5 " | 13 " | 9" | €1,254.97 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00