Tsubaki Rs08bss | Makaralı Zincir İngiliz 08b Ansi 10 Feet | 32ph75 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TSUBAKI RS08BSS Makaralı Zincir İngiliz 08b Ansi 10 Ayak | AG2ZAF 32PH75

TSUBAKI RS08BSS Makaralı Zincir İngiliz 08b Ansi 10 Ayak

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2ZAF Modeli: RS08BSSÇapraz Referans: 32PH75
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
€1,061.50 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Zincir
ANSI Zincir Boyutu08B
Zincir tipiİngiliz Standardı
Uçtan Merkez Hattın Bağlanması0.395 "
Pin Dia İçinde.0.175 "
uzunluk10ft.
YağlamaSAE 10 - SAE 50
MalzemePaslanmaz çelik
Maks. Alan sayısı İzin Verilen Yük112 lb
Dış Pim Dia.0.175 "
toplam Genişlik0.724 "
Pim Uzunluğu0.724 "
Pim Bağlantı Plakası Kalınlığı0.06 "
Pin türüPerçinli
Zift1 / 2 "
Plaka kalınlığı0.06 "
Perçin Uçtan Merkeze Hat0.329 "
Silindir Çapı.0.335 "
Makaralı Bağlantı Plakası Yüksekliği0.465 "
Sıcaklık. menzil-270 Derece ila 750 Derece F
Gerilme direnci2200 lb
Makaralı Bağlantı Plakaları Arası Genişlik0.305 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.21
Gemi yüksekliği (cm)3.18
Gemi uzunluğu (cm)26.67
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu7315110010

Ürün Detayı:

  • Tel Sayısı (Tek)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. Alan sayısı İzin Verilen YükANSI Zincir Boyutukopma DayanımıDış Pim Dia.toplam GenişlikPim UzunluğuPim Bağlantı Plakası KalınlığıPin türüÜcret
TSUBAKI 80SSCB Karışık Makaralı Zincir 10 Ayaklı | AB4JQB 1YGT8 80SSCB397 Lb.80SSCB397 Lb.0.312 "1.406 "1.406 "0.125 "Kama€1,839.35
TSUBAKI 35 TW 10 Zincir Merdane | AC3TKT 2W092 35 TW10480 Lb.352530 Lb.-0.5 "---€60.15
TSUBAKI 40 TW 10 Zincir Merdane | AC3TKU 2W093 40 TW10810 Lb.404290 Lb.-0.717 "---€68.70
TSUBAKI 41 TW 10 Zincir Merdane | AC3TKV 2W094 41 TW10500 lb412640 Lb.-0.579 "---€56.73
TSUBAKI 50 TW 10 Zincir Merdane | AC3TKW 2W095 50 TW101430 Lb.507050 Lb.-0.878 "---€100.50
TSUBAKI 60 TW 10 Zincir Merdane | AC3TKX 2W096 60 TW101980 Lb.609920 Lb.-1.087 "---€138.55
TSUBAKI 35 TW 100 Zincir Merdane | AC3TLK 2W192 35 TW100480 Lb.352530 Lb.-0.5 "---€673.51

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TSUBAKI RS08BSS Makaralı Zincir İngiliz 08b Ansi 10 Ayak
€1,061.50 / Adet