TSURUMI HS2.4S-62 Dalgıç Çöp Pompası 1/2 Hp 110v
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Şantiye / Konut Susuzlaştırma Pompası |
Amper | 5.4 AC |
Temel malzeme | PVC |
Rulman Tipi | Çift Korumalı, Kalıcı Olarak Yağlanmış, B-3 Ömrü Boyuna Sahip Yüksek Sıcaklık C10 Bilyalı Rulmanlar |
Kordon uzunluğu | 20ft. |
Kordon Boyutu | 16/3 |
Kordon Tipi | 3-İletkenli STOW, Suya ve Yağa Dayanıklı |
Çap | 10 1 / 16 " |
Deşarj NPT | 2" |
Görev | Sürekli |
işlev | Susuzlaştırma |
GPM @ 1 Ft. Baş | 53 |
GPM Su @ 10 Ft. Baş | 46 |
GPM Su @ 15 Ft. Baş | 40 |
GPM Su @ 20 Ft. Baş | 35 |
GPM Su @ 25 Ft. Baş | 28 |
GPM Su @ 30 Ft. Baş | 20 |
GPM Su @ 35 Ft. Baş | 10 |
GPM Su @ 5 Ft. Baş | 53 |
Handle | Üst Taşıma |
Yükseklik | 12 15 / 16 " |
Konaklama | Alüminyum Döküm |
Gövde Malzemesi | Alüminyum Döküm |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
Pervane Malzemesi | Üretan Kauçuk |
Yalıtım sınıfı | E |
uzunluk | 12 15 / 16 " |
Maks. Alan sayısı Dia. Katılar | 1 / 4 " |
Maks. Alan sayısı Sıvı Sıcaklığı | 104 Derece F |
Maksimum kafa | 39 ft. |
Min. Hazne Çukuru Dia. | 18 " |
Motor Muhafaza Malzemesi | Alüminyum döküm |
Motor Devri | 3320 |
Motor Tipi | PSC |
Faz | 1 |
RPM | 3320 |
Mil Malzemesi | Paslanmaz çelik |
Mil Contası | Silikon Karbür |
Termal koruma | Otomatik |
Üst Malzeme | Alüminyum Döküm |
Tip | Şantiye ve Konut Susuzlaştırma |
Gerilim | 110 |
Garanti | 2 Yıl |
genişlik | 10 1 / 16 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 13.61 |
Gemi yüksekliği (cm) | 22.86 |
Gemi uzunluğu (cm) | 40.64 |
Gemi genişliği (cm) | 25.4 |
HS kodu | 8413702004 |
Menşe Ülkesi | TW |
PLATFORM | Model | GPM Su @ 20 Ft. Baş | Amper | Temel malzeme | GPM Su @ 25 Ft. Baş | GPM Su @ 30 Ft. Baş | GPM Su @ 40 Ft. Baş | GPM Su @ 5 Ft. Baş | Yükseklik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LB-480 | 44 | 6.1 | Çelik | 36 | 23 | - | 62 | 11.25 " | €735.51 | ||
HSZ2.4S-62 | 35 | 5.4 AC | PVC | 28 | 20 | - | 53 | 15.125 " | €662.87 | ||
HS3.75S-62 | 55 | 9.6 | PVC | 51 | 46 | 35 | 60 | 15.25 " | €1,090.15 | ||
HSZ3.75S-61 | 55 | 9.6 | PVC | 51 | 46 | 35 | 60 | 17.5 " | €1,133.82 | ||
HSD2.55S-62 | 40 | 7.5 | Çelik | 33 | 25 | 8 | 58 | 15.375 " | €1,235.17 | ||
LSR2.4S-60 | 44 | 6.1 | Kauçuk | 34 | 24 | - | 62 | 11.375 " | €871.76 | ||
NK2-22 | 114 | 13 | Çelik | 110 | 104 | 92 | 130 | 24.5 " | €3,974.51 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00