Dormeyer 7258 | Solenoid Çamaşırhane | 2x662 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DORMEYER 7258 Manyetik Çamaşır | AC3WMX 2X662

DORMEYER 7258 Selenoid Çamaşırhane

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC3WMX Model: 7258Çapraz Referans: 2X662
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
€71.37 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+solenoit
Amper @ Maks. İnme1.10
Bobin Direnci (Ohm)4.14
Bobin Voltları120 VAC
derinlik2-15 / 16 "
Görev DöngüsüAralıklı
uzunluk2 63 / 64 "
Montaj Delikleri2"
Çekme Kuvveti Aralığı240 - 336 oz.
Oturan Amper1.10
Oturan Watt40
Strok Aralığı1/4 to 1-1/4"
Terminaller1/4 "Maça
TipÇamaşırhane Ekipmanları
genişlik2.38 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.18
Gemi yüksekliği (cm)10.67
Gemi uzunluğu (cm)8.38
Gemi genişliği (cm)7.87
HS kodu8505908000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Maks. Alan sayısı Zamanında (Dakika) (3)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgenişlikBobin VoltlarıderinlikGörev DöngüsüuzunlukMontaj DelikleriTerminallerTipÜcret
DORMEYER 7014 Manyetik Çamaşır | AC3WMW 2X661 70141 13 / 16 "120 VAC2-1 / 16 "Aralıklı2.5 "2"1/4 "MaçaÇamaşırhane Ekipmanları€41.25
DORMEYER 7690 Manyetik Çamaşır | AC3WNL 2X867 76901.187 "120 VAC1-7 / 16 "Aralıklı1 39 / 64 "1.375 "1/4 "MaçaÇamaşırhane Ekipmanları€52.36
DORMEYER 1000-M-1 Solenoid Lamine | AE2EUV 4X239 1000-A-11.187 "120 VAC1-7 / 16 "Sürekli1.625 "1-3/8 x 7/8"Lehim Pabucu Bobiniyaprak€48.94
DORMEYER 2005-M-1 Solenoid Lamine | AE2EUW 4X240 2005-A-11 13 / 16 "120 VAC2-1 / 16 "Sürekli2.5 "2 x 1-3 / 8 "Lehim Pabucu Bobiniyaprak€47.17
DORMEYER 2536-M-1 Solenoid Lamine | AE2EUX 4X241 2536-A-12 1 / 16 "120 VAC2-1 / 16 "Sürekli2.5 "2 x 1-5 / 8 "Lehim Pabucu Bobiniyaprak€83.40
DORMEYER 3000-M-1 Solenoid Lamine | AE2EUY 4X242 3000-A-12.38 "120 VAC2-15 / 16 "Sürekli3"2 x 1-7 / 8 "Lehim Pabucu Bobiniyaprak€86.39
DORMEYER 7612 Solenoid Çamaşır | AE2EWF 4X317 76122.38 "115 VAC2-15 / 16 "Aralıklı2 63 / 64 "2"1/4 "MaçaÇamaşırhane Ekipmanları€66.78

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DORMEYER 7258 Selenoid Çamaşırhane
€71.37 / Adet