Tydenbrooks 1061055 | Sıkı Mühür Çekme 8 İnç Hdpe Kırmızı - Pk100 | 39r479 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TYDENBROOKS 1061055 Sıkı Mühür Çekin 8 İnç Hdpe Kırmızı - 100'lü Paket | AC8FGT 39R479

TYDENBROOKS 1061055 Çekme Sıkı Conta 8 İnç Hdpe Kırmızı - 100'lü Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AC8FGT Model: 1061055Çapraz Referans: 39R479

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€26.03 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sıkı Mühür çekin
RenkKırmızı
Baskı Alanı Yüksekliği1"
Baskı Alanı Genişliği9 / 16 "
BaskıylaHer biri 2 karakterlik 10 satır
uzunluk8"
MalzemeYüksek yoğunluklu polietilen
Basamak sayısı7
Birincil BaşvuruGenel Amaçlı Bariyer
Kablo uzunluğu3 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.18
Gemi yüksekliği (cm)3.05
Gemi uzunluğu (cm)31.75
Gemi genişliği (cm)25.4
HS kodu3923900000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenk+uzunlukBasamak sayısıOperasyonel UzunlukKalınlıkKablo uzunluğupaket adetÜcret
TYDENBROOKS 1042882 Çekme Sıkı Contası 12 x 43/64 İnç Hdpe - 50'li Paket | AC4CEE 2YJT1 1042882KırmızıSıkı Mühür çekin12 "79"43 / 64 "1.125 "1€15.42
TYDENBROOKS 1042883 Çekmeceli Conta, 12" x 43/64", HDPE, Pk 50 | AC4CEF 2YJT2 1042883MaviSıkı Mühür çekin12 "79"43 / 64 "1.125 "1€17.14
TYDENBROOKS 1042884 Sıkı Çekme Contası 12 x 43/64 İnç Hdpe - 50'li Paket | AC4CEG 2YJT3 1042884YeşilSıkı Mühür çekin12 "79"43 / 64 "1.125 "1€17.14
TYDENBROOKS 1042885 Sıkı Çekme Contası 12 x 43/64 İnç Hdpe - 50'li Paket | AC4CEH 2YJT4 1042885SarıSıkı Mühür çekin12 "79"43 / 64 "1.125 "1€15.42
TYDENBROOKS 1042899 Çekme Sıkı Contası 18 x 43/64 İnç Hdpe - 50'li Paket | AC4CEJ 2YJU6 1042899KırmızıSıkı Mühür çekin18 "715 "43 / 64 "1.125 "1€17.19
TYDENBROOKS 1042900 Sıkı Çekme Contası 18 x 43/64 İnç Hdpe - 50'li Paket | AC4CEK 2YJU7 1042900MaviSıkı Mühür çekin18 "715 "43 / 64 "1.125 "1€17.19
TYDENBROOKS 1042901 Sıkı Çekme Contası 18 x 43/64 İnç Hdpe - 50'li Paket | AC4CEL 2YJU8 1042901YeşilSıkı Mühür çekin18 "715 "43 / 64 "1.125 "1€17.19

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TYDENBROOKS 1061055 Çekme Sıkı Conta 8 İnç Hdpe Kırmızı - 100'lü Paket
€26.03 / Adet