Tygon Avx06057 | Boru Sistemi, 3/4 İnç İç Çap, 10 Feet, Şeffaf | 22xj10 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TYGON AVX06057 Boru Sistemi, 3/4 İnç İç Çap, 10 Feet, Şeffaf | AG9WWP 22XJ10

TYGON AVX06057 Hortum, 3/4 İnç İç Çap, 10 Ayak, Şeffaf

Stoktaki Ürünler
Öğe: AG9WWP Modeli: AVX06057Çapraz Referans: 22XJ10
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
€621.72 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+borular
Viraj Yarıçapı1.75 "
SertlikKıyı A: 56
Dia İçinde.3 / 4 "
Maks. Basınç24 psi
Dış Çap.1.25 "
SAE veya MetrikSAE
Sıcaklık. menzil-51 Derece ila 165 Derece F
Gerilme direnci1800 PSI
Tüp RengiTemizle
Tüp Uzunluğu10 ft.
Tüp malzemesiPVC
TipEsnek
UPC999571448611
Vakum Değerlendirmesi29.9 inç Hg.
Duvar Kalınlığı1 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.26
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)43.18
Gemi genişliği (cm)43.18
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDia İçinde.Dış Çap.Viraj YarıçapıMaks. BasınçDuvar KalınlığıÜcret
TYGON AVX42003 Boru Sistemi, 1/16 İnç İç Çap, 25 Feet, Şeffaf | AG9WWH 22XJ02 AVX420031 / 16 "3 / 16 "1 / 4 "50 psi1 / 16 "€232.26
TYGON AVX42007 Boru, 1/8 İnç İç Çap, 25 Feet, Şeffaf | AG9WWJ 22XJ03 AVX420071 / 8 "1 / 4 "1 / 2 "34 psi1 / 16 "€243.53
TYGON AVX42012 Boru Sistemi, 3/16 İnç İç Çap, 25 Feet, Şeffaf | AG9WWK 22XJ04 AVX420123 / 16 "5 / 16 "3 / 4 "25 psi1 / 16 "€283.88
TYGON AVX42017 Boru Sistemi, 1/4 İnç İç Çap, 25 Feet, Şeffaf | AG9WWL 22XJ05 AVX420171 / 4 "3 / 8 "1"20 psi1 / 16 "€246.86
TYGON AVX42029 Boru, 3/8 İnç İç Çap, 25 Feet, Şeffaf | AG9WWM 22XJ08 AVX420293 / 8 "5 / 8 "1"25 psi1 / 8 "€620.29
TYGON AVX42038 Boru, 1/2 İnç İç Çap, 25 Feet, Şeffaf | AG9WWN 22XJ09 AVX420381 / 2 "3 / 4 "1.5 "20 psi1 / 8 "€659.06
TYGON AVX06064 Boru, 1 İnç İç Çap, 10 Feet, Şeffaf | AG9WWQ 22XJ11 AVX060641"1.375 "3.25 "15 psi3 / 16 "€664.37

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TYGON AVX06057 Hortum, 3/4 İnç İç Çap, 10 Ayak, Şeffaf
€621.72 / Adet