Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TY-RAP AMTS350103 Amt Konnektör Pvc Kaplamalı 3 Delikli L Tipi | AB4LNN 1YRK3

TY-RAP AMTS350103 Amt Rakor Pvc Kaplı 3 Delik L Tipi

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4LNN Modeli: AMTS350103Çapraz Referans: 1YRK3
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
€173.54 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çoklu Musluk Bağlantısı
gövde MalzemesiPVC Kaplı Alüminyum
Bağlayıcı TipiTek Taraflı Giriş, L
Kafa tarzıBüyü
Yalıtım malzemesiPVC
uzunluk3.25 "
Maks. Alan sayısı İletken Boyutu350 kcmil
Min. İletken Boyutu10 AWG
Vida malzemesiKalay kaplı
Damızlık Boyutu5 / 16 "
Tip3 Delikli, Aynı Taraf L
genişlik2.69 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.23
Gemi yüksekliği (cm)6.6
Gemi uzunluğu (cm)8.64
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu8536904000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTipBağlayıcı TipiKafa tarzıgenişlik+uzunlukMaks. Alan sayısı İletken BoyutuMin. İletken BoyutuÜcret
TY-RAP AMT20 Amt Konnektör Pvc Kaplamalı 2 Delikli L Tipi | AB4LNB 1YRJ1 AMT202 Delikli, Aynı Taraf, LTek Taraflı Giriş, Loluklu1.38 "Çoklu Musluk Bağlantısı1.5 "2 / 0 AWG14 AWG€60.89
TY-RAP AMT250 Amt Konnektör Pvc Kaplamalı 2 Delikli L Tipi | AB4LND 1YRJ3 AMT2502 Delikli, Aynı Taraf, LTek Taraflı Giriş, LBüyü2"Çoklu Musluk Bağlantısı2"250 kcmil10 AWG€138.10
TY-RAP AMTT20 Amt Konektörü Pvc Kaplamalı 2 Delikli Z Tipi | AB4LNE 1YRJ4 AMTT202-Delikli, Karşı Taraflar, ZÇift Taraflı Giriş, Zoluklu1.38 "Çoklu Musluk Bağlantısı1.5 "2 / 0 AWG14 AWG€75.15
TY-RAP AMTT250 Amt Konektörü Pvc Kaplamalı 2 Delikli Z Tipi | AB4LNG 1YRJ6 AMTT2502-Delikli, Karşı Taraflar, ZÇift Taraflı Giriş, ZBüyü2.38 "Çoklu Musluk Bağlantısı2"250 kcmil10 AWG€137.51
TY-RAP AMTTC4 Amt Konektörü Pvc Kaplamalı 2 Delikli Z Tipi | AB4LNJ 1YRJ8 AMTTC42-Delikli, Karşı Taraflar, ZÇift Taraflı Giriş, Zoluklu1.25 "Çoklu Musluk Bağlantısı2.25 "4 AWG14 AWG€51.16
TY-RAP AMTD250103 Amt Konnektör Pvc Kaplamalı 3 Delikli T Tipi | AB4LNK 1YRJ9 AMTD2501033 Delikli, Her İki Tarafta, TÇift Taraflı Giriş, TBüyü2.75 "Çoklu Musluk Bağlantısı3"250 kcmil10 AWG€185.23
TY-RAP AMTD50063 Amt Konnektör Pvc Kaplamalı 3 Delikli T Tipi | AB4LNL 1YRK1 AMTD500633 Delikli, Her İki Tarafta, TÇift Taraflı Giriş, TBüyü3"Çoklu Musluk Bağlantısı3.88 "500 kcmil6 AWG€225.25

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TY-RAP AMTS350103 Amt Rakor Pvc Kaplı 3 Delik L Tipi
€173.54 / Adet