Usa Sealing Bulk-pt-pc-19 | Boru Stoku, 9700 Psi Çekme Mukavemeti | 55pf49 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ABD SIZDIRMAZLIK BULK-PT-PC-19 Boru Stoku, 9700 PSI Çekme Mukavemeti | CE9CYG 55PF49

USA SEALING BULK-PT-PC-19 Boru Stoğu, 9700 PSI Çekme Dayanımı

Stoktaki Ürünler
Madde: CE9CYG Model: TOPLU-PT-PC-19Çapraz Referans: 55PF49

İle alın Mayıs 15, Çarşamba

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€19.98 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tüp Stoku
RenkTemizle
Dia İçinde.7 / 8 "
uzunluk3 ft.
Malzemepolikarbonat
Dış Çap.1"
TipGenel Amaçlı
Duvar Kalınlığı0.062 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.08
Menşe ÜlkesiDeğişir

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDia İçinde.uzunlukDış Çap.Duvar KalınlığıÜcret
USA SEALING BULK-PT-PC-1 Tüp Stok, 9700 PSI Çekme Dayanımı | CE9CXM 55PF31 TOPLU-PT-PC-11 / 4 "1 ft.3 / 8 "0.062 "€9.20
USA SEALING BULK-PT-PC-2 Boru Stoku, 9700 PSI Çekme Dayanımı | CE9CXN 55PF32 TOPLU-PT-PC-21 / 4 "2 ft.3 / 8 "0.062 "€12.21
USA SEALING BULK-PT-PC-3 Tüp Stok, 9700 PSI Çekme Dayanımı | CE9CXP 55PF33 TOPLU-PT-PC-31 / 4 "3 ft.3 / 8 "0.062 "€14.12
USA SEALING BULK-PT-PC-4 Tüp Stok, 9700 PSI Çekme Dayanımı | CE9CXQ 55PF34 TOPLU-PT-PC-41 / 4 "6"3 / 8 "0.062 "€17.76
USA SEALING BULK-PT-PC-5 Tüp Stok, 9700 PSI Çekme Dayanımı | CE9CXR 55PF35 TOPLU-PT-PC-53 / 8 "1 ft.1 / 2 "0.062 "€9.52
USA SEALING BULK-PT-PC-6 Tüp Stok, 9700 PSI Çekme Dayanımı | CE9CXT 55PF36 TOPLU-PT-PC-63 / 8 "2 ft.1 / 2 "0.062 "€12.42
USA SEALING BULK-PT-PC-7 Tüp Stok, 9700 PSI Çekme Dayanımı | CE9CXU 55PF37 TOPLU-PT-PC-73 / 8 "3 ft.1 / 2 "0.062 "€16.00

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

USA SEALING BULK-PT-PC-19 Boru Stoğu, 9700 PSI Çekme Dayanımı
€19.98 / Adet