Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ABD SIZDIRMAZLIK ZSCRW-462 Phillips Tahrikli Tava Başlı Vida, PK 100, M4 Diş Boyutu, 5 mm Uzunluk | CU7JQN 61JJ27

USA SEALING ZSCRW-462 Phillips Tahrikli Tava Başlı Vida, PK 100, M4 Diş Boyutu, 5 mm Uzunluk

Stoktaki Ürünler
ÜRÜNLER: CU7JQN Modeli: ZSCRW-462Çapraz Referans: 61JJ27

İle alın Mayıs 20, Pazartesi

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€24.08 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+vida

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)2.54

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

USA SEALING ZSCRW-462 Phillips Tahrikli Tava Başlı Vida, PK 100, M4 Diş Boyutu, 5 mm Uzunluk
€24.08 / Adet