Weller Bp865mp | Havya Akülü | 20jh93 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WELLER BP865MP Lehim Havyası Akülü | AG9HCM 20JH93

WELLER BP865MP Havya Akülü

Stoktaki Ürünler
Madde: AG9HCM Modeli: BP865MPÇapraz Referans: 20JH93
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
€50.11 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Akülü Lehim Havyası
HandleOrtak Kalıplanmış Kauçuk Kavrama
uzunluk9"
Sıcaklık Değerlendirme900 Derece F
BahşişKonik Keski
Ipucu boyutu5 / 16 "
TipEnerjili Pil
UPC037103274441
Gerilim6V
Watt6 için 8

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.25
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)31.75
Gemi genişliği (cm)13.34
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Isı Kalkanı: Evet

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHandle+uzunlukIpucu boyutuTipGerilimWattÜcret
WELLER PES51 Havya, 50 W, 24 V, 350 - 850 Derece F | AB3PGN 1UNE4 PES51İnce KalemHavya7.875 "0.062 "Geniş-2450€113.16
WELLER SP175 Lehim Havyası 175 Watt L 12 1/2 İnç | AC9VJK 3KMT8 SP175Darbeye Dayanıklı PlastikHavya12.5 "5 / 8 "-120175€157.99
WELLER WP30 Lehim Havyası 30 Watt L 7 7/8 İnç | AC9VJL 3KMT9 WP30Yastık Tutacağı PlastikHavya7.875 "1 / 8 "Profesyonel12030€91.64
WELLER SPG80L Vitray Havya, 80 W, Yastık Tutma Kolu | AE4CNE 5JH70 SPG80LYastık TutacağıHavya--Hafif ve Kompakt120 VAC80€73.02
WELLER W100P3 Lehim Havyası 100 W | AE4CNF 5JH78 W100P3Yastık TutacağıHavya----100€188.38
WELLER W60P3 Lehim Havyası 60 W | AE4CNG 5JH79 W60P3Yastık TutacağıHavya---120V60€209.90
WELLER 0052916699 Havya Dumanı Emme | AF7CNP 20UX38 0052916699-Havya-----€381.01

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WELLER BP865MP Havya Akülü
€50.11 / Adet