VAL-MATIC 502A Swing Flex Çekvalf 2 İnç Flanşlı
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Salıncak Flex Çek Valf |
Bağlantı Türü | Flanşlı |
Çatlama basıncı | 0.25 psi |
akış | 110 Maks. gpm |
uzunluk | 8" |
Malzeme | Dökme Demir ASTM A 126 |
Maks. Sıcaklık. | -70 Derece ila 215 Derece F |
Maks. Alan sayısı Su basıncı | 250 psi |
Montaj konumu | Yatay |
Koltuk malzemesi | Buna N |
beden | 2" |
genişlik | 6" |
Gemi ağırlığı (kg) | 11.82 |
Gemi yüksekliği (cm) | 27.43 |
Gemi uzunluğu (cm) | 19.56 |
Gemi genişliği (cm) | 18.8 |
HS kodu | 8481302010 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | akış | uzunluk | beden | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
525A | 220 Maks. gpm | 8.5 " | 2.5 " | 7" | €968.35 | |
503A | 300 Maks. gpm | 9.5 " | 3" | 7.5 " | €1,109.50 | |
504A | 500 Maks. gpm | 11 " | 4mm | 9" | €1,206.92 | |
506A | 1000 Maks. gpm | 15 " | 6 | 11 " | €1,951.61 | |
508A | 2250 Maks. gpm | 19.5 " | 8 | 13.5 " | €2,804.22 | |
510A | 2500 Maks. gpm | 24.5 " | 10 | 16 " | €5,205.34 | |
512A | 4000 Maks. gpm | 27.5 " | 12 " | 19 " | €7,628.63 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00