VAL-MATIC 508A Swing Flex Çekvalf 8 İnç Flanşlı
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Salıncak Flex Çek Valf |
Bağlantı Türü | Flanşlı |
Çatlama basıncı | 0.25 psi |
akış | 2250 Maks. gpm |
uzunluk | 19.5 " |
Malzeme | Dökme Demir ASTM A 126 |
Maks. Sıcaklık. | -70 Derece ila 215 Derece F |
Maks. Alan sayısı Su basıncı | 250 psi |
Montaj konumu | Yatay |
Koltuk malzemesi | Buna N |
beden | 8 |
genişlik | 13.5 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 129.73 |
Gemi yüksekliği (cm) | 64.52 |
Gemi uzunluğu (cm) | 99.06 |
Gemi genişliği (cm) | 76.2 |
HS kodu | 8481302010 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00