VAL-MATIC 503A Swing Flex Çekvalf 3 İnç Flanşlı
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Salıncak Flex Çek Valf |
Bağlantı Türü | Flanşlı |
Çatlama basıncı | 0.25 psi |
akış | 300 Maks. gpm |
uzunluk | 9.5 " |
Malzeme | Dökme Demir ASTM A 126 |
Maks. Sıcaklık. | -70 Derece ila 215 Derece F |
Maks. Alan sayısı Su basıncı | 250 psi |
Montaj konumu | Yatay |
Koltuk malzemesi | Buna N |
beden | 3" |
genişlik | 7.5 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 19.62 |
Gemi yüksekliği (cm) | 27.43 |
Gemi uzunluğu (cm) | 25.15 |
Gemi genişliği (cm) | 21.34 |
HS kodu | 8481302010 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00