VALLEY CRAFT
filtre
Malzeme taşıma
Filo ve Araç Bakımı
Güvenlik
Kaynak
Electrical
Pnömatik
El Aletleri
donanım
Malzeme taşıma filtre
Saklama Kutuları ve KaplarıHepsini gör
Ekli Kapaklı Kaplar Çöp Kutusu ve Kutu Aksesuarları pro vault çelik alet sandıklarıyla kullanım için tasarlanmış döner tekerlekler (6 inç çap). Yüksek görünürlük için tek direk tasarımına sahiptir ve kolay kurulum için donanımla birlikte gelir. 1000 lb yük tutma kapasitesine sahiptir ve ek güvenlik için bir fren ile donatılmıştır
Bölme Bölücüler Çoğunlukla çöp dolaplarında veya depolama alanlarında saklama alanını artırmak veya özelleştirmek için kullanılır; dayanıklılık ve dayanıklılık için çelik konstrüksiyona sahiptir. 8, 12 ve 16 bölmeli bölme bölücü çeşitleri mevcuttur
Silindir Dolapları Çekmece Dolap Aksesuarları Ağır hizmet tipi çelikten yapılmış dolap çekmece kitlerini içerir; daha iyi depolama alanı için 18 inç derinliğinde raflara sahiptir ve çekmece başına maksimum 100 lb yük kapasitesine sahiptir
Pegboard'lar Aletleri ve diğer endüstriyel malzemeleri düzenlemek için kullanılan dolap ve araba pegboard panelleri. Triton Lochook kancaları ve 18 ayar çelik yapı
El ArabalarıHepsini gör
Alet El Arabaları Hacimli soğutma ve ısıtma ünitelerinin taşınması ve taşınması için tasarlanmıştır; ekstra denge için 24 inç çelik pabuçlar, pnömatik lastikler ve büyük boy çamurluklar bulunur. Döngü kollu 4 tekerlekli tasarım, maksimum 600 lb yük kapasitesine sahiptir.İki yarım namlu, bir C02 silindiri veya 10 kasa tutabilir
Silindir El Arabaları Tekli veya çoklu gaz tüplerini güvenli bir şekilde taşımak için kullanılan alüminyum- / çelik çerçeveli kamyonlar; pnömatik / poliolefin tekerleklere sahiptir ve maksimum 800 lb yük kapasitesine sahiptir
Tamburlu El Arabaları Varillerin güvenli ve kolay taşınmasını ve taşınmasını sağlamak için kullanın. 30 ila 55 galon kapasiteli varilleri işleyebilir. Çelik ve alüminyum olarak 2, 3 ve 4 tekerlekli modelleri mevcuttur
Genel Amaçlı El Arabaları Ağır motor, tambur ve endüstriyel parçaların taşınmasında kullanılır. Sorunsuz bir şekilde dönen ve 1000 lb'ye kadar yükleri kaldırabilen kalıplanmış tekerleklere sahip olun
El Arabası Aksesuarları Maksimum 8000 lb yük taşıma kapasitesine sahip platform platformları Ağır eşyaları taşımak için sağlam bir yüzey sağlamak için kullanılır
Özel El Kamyonları
DavulHepsini gör
Davul Aksesuarları Tambur Taşıyıcı / Döndürücü Davul Damperi Tambur Kaldırıcılar Tambur içeriklerini kaldırmak ve dağıtmak için kullanılan çelikten yapılmış manuel ve motorlu varil kaldırıcılar, varil tutucular ve dağıtıcılar içerir. Farklı tambur boyutları, türleri ve kapasitelerinde mevcuttur
Tambur Dökücüler
Malzeme AsansörleriHepsini gör
Kalıp Taşıyıcı Kaldırma Masaları 1000 lb yük kapasiteli çelik çerçeveli ayarlanabilir kalıp arabaları, onarım ve bakım için kalıpları taşımak ve ayırmak için idealdir. Zemin kilidi ve ayarlanabilir silindir yüksekliği özelliği
Manuel Malzeme Kaldırma Aksesuarları Portatif Malzeme Asansörleri Ağır varil ve ekipmanları kaldırmak ve taşımak için kullanılır. Aletsiz, katlanabilir bir yapıya sahip ve farklı yük kapasitelerinde mevcuttur
Stackers
Hazneler ve Küp KamyonlarHepsini gör
Araba ve Kamyon Kapakları Endüstriyel alet ve malzemeleri organize etmek ve depolamak için kullanılır; ekipmanın daha kolay yönetimi için 1 panjur paneli ve daire pim desenli 1 pegboard paneli bulunur. 1000 lb yük tutma kapasitesine ve mavi, gri, yeşil ve kırmızı renklerde dayanıklı toz kaplamaya sahiptir
Boşaltma Arabaları Yeşil renkli EZ arabaları, ürünleri manuel olarak taşımak ve dağıtmak için kullanılır. 16 kalibre çelikten yapılmıştır ve maksimum 2000 lb yük kapasitesine sahiptir
Kendinden Boşaltmalı Hazneler Tambur içeriğini kaldırmak ve dökmek için kullanılan ağır kalibreli, tamamı kaynaklı karbon çelik kutu damperler. Maksimum 4000 lb yük tutma kapasitesine sahiptir ve şutu başlatmak için bir döner anahtar kontrolüne sahiptir
Tilt Kamyonlar
Stok Toplama ve Paketleme ArabalarıHepsini gör
Platformlu Kamyonlar Kaymaz yüzeyli, hafif ve korozyona dayanıklı alüminyum / çelik platform kamyonları. Kalıp üzerine kauçuk, pnömatik ve poliüretan tekerlekli tekerlek çeşitleri mevcuttur
Tel Arabası Aksesuarları Metal / kauçuk / ahşaptan yapılmış panjurlu paneller, güvenlik kilitleri, döner tekerlekler ve tel araba rafları içerir. Genellikle ek depolama alanı sağlamak için kullanılır
Tel Arabalar
DolaplarHepsini gör
Bin Dolapları Etkili organizasyon için küçük ve büyük ekipman / parçaları depolamak için idealdir. Tamamen kaynaklı, 16 ayar çelik yapıya ve 3 noktalı yüksek güvenlikli kilitleme koluna sahiptir
Dolap Aksesuarları Arka kombo paneller, kasaplar, dolap rafları, panjurlu çöp kutusu panelleri ve kauçuk çalışma alanı paspasları içerir. Dolap rafları, yüksek mukavemet ve dayanıklılık için ağır hizmet tipi çelik yapıya sahiptir. Louvred bölme panelleri, ek depolama için 1 inçlik güverte alanına (her iki tarafta) sahip 1-2 / 10 inç dudağa sahiptir
Depo Dolapları 3 noktalı kilitleme koluna sahip tamamen kaynaklı ağır hizmet tipi çelik dolaplar. Farklı boyutlarda ve raf seçeneklerinde mevcuttur
Tezgahlar ve AksesuarlarHepsini gör
Çalışma Masaları Maksimum 2000 lb. yük kapasitesine sahip ayarlanabilir ve katlanabilir çalışma masaları. Montajsız olarak gönderilir ve iki destek desteği ve donanım içerir. Çelik ve ahşap yüzey çeşitleri mevcuttur
Tezgah Aksesuarları Tezgahlar
Forkliftler ve Forklift AtaşmanlarıHepsini gör
Çatal Üstü Tambur Taşıma Ekipmanı Maksimum 2000 lb yük tutma kapasitesine sahip kepçeler, kaldırıcılar ve taşıyıcılar. Çelik ve plastik varilleri kaldırmak ve taşımak için ideal
ForkLift ve Ataşman Aksesuarları Maksimum 1000 lb taşıma kapasiteli düz ve transmisyon tipi forklift gaga bağlantıları, kayış bağlantıları ve kaldırma kirişleri. Açık ve kapalı kafalı tamburların kolay kaldırılmasında ve taşınmasında kullanılır
Mobil Çöp Arabaları ve İş İstasyonlarıHepsini gör
Mobil Çöp Arabaları Ağır hizmet tipi çelikten yapılmış NSF sertifikalı arabalar; maksimum 2000 lb yük taşıma kapasitesine sahiptir ve mükemmel mobilite sunar
Mobil Çalışma Masası Aksesuarları
Raflar ve Depolama RaflarıHepsini gör
Raf Aksesuarları Raf Aksesuarları Çeşitli saklama alanlarını özelleştirmek ve sağlam bir yüzey oluşturmak için kullanılan çeşitli ek raflar içerir. Farklı boyutlarda ve yük kapasitelerinde mevcuttur
Tekerler ve TekerleklerHepsini gör
Tekerlek Prizleri Braketleri ve Zemin Kilitleri A-çerçeve arabaları ve isteğe bağlı zemin kilidi kaynak kutuları için tasarlanmış modüler A-çerçeve zemin kilitleri, kaynak departmanlarında parçaların depolanması, tasnif edilmesi ve dağıtılması için portatif taşıma sistemleri olarak işlev görür. Zorlu endüstriyel ortamlara dayanacak şekilde üretilmiştir
Taşıyıcılar ve TaşıyıcılarHepsini gör
Davul Arabaları Çapları 22 ila 28 inç arasında değişen ve maksimum 1000 lb yük kapasitesine sahip aşırı paket varilleri taşımak için kullanılır
Palet Krikoları ve AksesuarlarıHepsini gör
Palet Krikoları Daha uzun dayanıklılık için 14 kalibrelik çelik borudan yapılmış palet kamyonları. Krikoyu otomatik olarak yerine kilitleyen bir çelik pabuç içerir; Depolarda ve depolarda kısa mesafeli nakliye için idealdir. Kalıp üstü, pnömatik ve dolu tekerlek varyantlarında mevcuttur
Valley Craft Hakkında
Valley Craft, 1953'ten beri malzeme taşıma ve depolama ürünlerinin lider üreticisidir. Ürün yelpazesinde mobil çöp arabaları, çöp dolapları, varil kaldırıcılar ve dağıtıcılar, çalışma tezgahları, saklama dolapları, mağaza masaları, alet arabaları, raf aksesuarları ve çöp kutusu ve kutu aksesuarları yer alır. . Vadi El Sanatları çöp dolabı tamamen kaynaklı bir çelik konstrüksiyona sahiptir ve depolanan malzemeleri düzenlemek için çekmeceli yardımcı kutulara sahiptir. Manuel ve motorla çalıştırılan Valley Craft varil kaldırıcıları ve dağıtıcıları, varil içeriğinin kolayca kaldırılmasını ve dağıtılmasını sağlayan yatay ve dikey bir varil kilitleme sistemine sahiptir.
Şirket ayrıca sağlam ve çok yönlü el arabaları, portatif asansörler, araba ve kamyon kapakları, hidrolik varil taşıma cihazları ve depolama ekipmanları üretmektedir. Vadi El Sanatları davul kamyonları ağır tamburların güvenli ve etkili hareketliliğini sağlar. Manuel tambur nakliyesi için yatay veya dikey olarak kullanılabilirler ve ayrıca ekstra güvenlik için isteğe bağlı el frenleriyle birlikte sunulurlar.
Düşünülmesi gereken şeyler
Çapraz Referans Alternatifleri
Bazı Valley Craft Parça Numarası'leri, eşdeğer Dayton, Eagle ve Vestil modellerine yapılan bireysel referanslarla kesişir. Dolayısıyla, stokta bulunmayan veya geçerliliğini yitirmiş bir rakip ürünü arıyorsanız, Raptor Supplies eşdeğer Valley Craft ürünleri mevcuttur.
Neden Biz?
Bu Valley Craft ürünlerinin boyutları küçükten büyüğe doğrudur. Bazı ürünler nakliye sırasında hasar görebileceğinden dikkatli paketleme gerektirirler. Bu nedenle, bu ürünler minimum aksama süresi için kurye nakliyesi ve hava taşımacılığı ile teslim edilir.
Başlıca Ticari İsimler
Güvenlik Arabaları
Sarf malzemelerinin veya ürünlerin güvenli bir şekilde depolanması ve taşınması için ideal bir tasarıma sahiptirler. Bu arabaların paletleri, bakım sırasında görünürlük ve havalandırma sağlayan kaynaklı çelik tel ızgara panellerine sahiptir....Daha fazla oku
Silindir El Arabaları
Bu gaz silindirleri, taşınabilirlik ve kıvılcım direnci sağlayan hafif alüminyumdan yapılmış gaz silindirlerine sahiptir. (2) adet 12 inçlik pnömatik tekerleklerle birlikte gelirler ve yolda sorunsuz kullanım sağlarlar....Daha fazla oku
Davul Arabaları
Bu varil taşıyıcıları, tesislerde kolay manevra kabiliyeti sağlayacak ve verimli varil taşımayı sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Tamamen kapalı bir tabanla birlikte gelirler, dökülmeleri ve sızıntıları etkili bir şekilde muhafaza ederler....Daha fazla oku
Sık Sorulan Sorular
Bu Valley Craft güvenlik arabaları korozyona dayanıklı mı?
Evet, korozyon direnci ve profesyonel bir görünüm sağlayan toz boyalı kaplamaya sahiptirler.
Valley Craft silindirli el arabalarıyla hangi tank boyutları uyumludur?
Bu gaz silindirleri çapı 14 inçe kadar olan tanklarla uyumludur ve çok yönlülük sunar.