Valterra 4208 | 4208 | Sürgülü Vana Sınıfı 125 2 İnç Pvc | 4hgd8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VALTERRA 4208 Sürgülü Vana Sınıfı 125 2 İnç Pvc | AD7YWY 4HGD8 / 4208GR

VALTERRA 4208 Sürgülü Vana Sınıf 125 2 İnç Pvc

Stoktaki Ürünler
Öğe: AD7YWY Model: 4208Çapraz Referans: 4HGD8 / 4208GR
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
€72.78 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sürgülü Vana
gövde MalzemesiPVC
Kaput Stilibağlı
SınıfSınıf 125
Bağlantı TürüFIPTx MIPT
Kolu MalzemePVC
Kolu tipiEl çarkı
Çıkış Boyu Giriş3.5 "
Maks. Alan sayısı Akışkan Sıcaklığı167 Derece F
Maks. Alan sayısı Su basıncı40 psi
Boru Boyutu2"
Kök Malzeme304 Paslanmaz Çelik
Giriş Merkezine Sapın Üstü5.5 "
Valf Stem TipiYükselen
Kama Malzemesi304 Paslanmaz Çelik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.47
Gemi yüksekliği (cm)8.64
Gemi uzunluğu (cm)19.3
Gemi genişliği (cm)8.89
HS kodu8481805090
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇıkış Boyu GirişMaks. Alan sayısı Su basıncıBoru BoyutuGiriş Merkezine Sapın ÜstüKama MalzemesiÜcret
VALTERRA 4308 Sürgülü Vana Sınıfı 125 3 İnç Pvc | AD7YXC 4HGE3 / 4308GR 43084.5 "30 psi3"7.156 "304 Paslanmaz Çelik€81.49
VALTERRA 6108 Sürgülü Vana Sınıfı 125 1-1 / 2 İnç Pvc | AD7YXM 4HGF3 / 6108GR 61083.375 "45 psi1.5 "5.125 "Polipropilen€26.78

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VALTERRA 4208 Sürgülü Vana Sınıf 125 2 İnç Pvc
€72.78 / Adet