Valterra 6401 | 6401 | Sürgülü Vana Sınıfı 125 4 İnç Kayma | 4hge5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VALTERRA 6401 Sürgülü Vana Sınıfı 125 4 İnç Slip | AD7YXE 4HGE5 / 6401GR

VALTERRA 6401 Sürgülü Vana Sınıf 125 4 İnç Kayma

Stoktaki Ürünler
Öğe: AD7YXE Model: 6401Çapraz Referans: 4HGE5 / 6401GR

İle alın Mayıs 6, Pazartesi
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
€174.80 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sürgülü Vana
gövde MalzemesiPVC
Kaput Stilibağlı
SınıfSınıf 125
Bağlantı Türükayma
Kolu MalzemeAlüminyum
Kolu tipiEl çarkı
Çıkış Boyu Giriş5.187 "
Maks. Alan sayısı Akışkan Sıcaklığı167 Derece F
Maks. Alan sayısı Su basıncı20 psi
Boru Boyutu4"
Kök Malzeme304 Paslanmaz Çelik
Giriş Merkezine Sapın Üstü9-15 / 16 "
Valf Stem TipiYükselen
Kama Malzemesi304 Paslanmaz Çelik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.86
Gemi yüksekliği (cm)13.97
Gemi uzunluğu (cm)33.02
Gemi genişliği (cm)17.78
HS kodu8481805090
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKolu MalzemeÇıkış Boyu GirişMaks. Alan sayısı Su basıncıBoru BoyutuGiriş Merkezine Sapın ÜstüKama MalzemesiÜcret
VALTERRA 4201 Sürgülü Vana Sınıfı 125 2 İnç Slip | AD7YWV 4HGD5 / 4201GR 4201PVC3.5 "40 psi2"5.5 "304 Paslanmaz Çelik€42.58
VALTERRA 4301 Sürgülü Vana Sınıfı 125 3 İnç Slip | AD7YWZ 4HGD9 / 4301GR 4301PVC4.5 "30 psi3"7.156 "304 Paslanmaz Çelik€72.16
VALTERRA 6601 Sürgülü Vana Sınıfı 125 6 Inch Slip | AD7YXF 4HGE6 6601304 Paslanmaz Çelik11.125 "10 psi6"16-27 / 32 "304 Paslanmaz Çelik€547.00
VALTERRA 6801 Sürgülü Vana Sınıfı 125 8 Inch Slip | AD7YXG 4HGE7 6801304 Paslanmaz Çelik13.75 "10 psi8"16-27 / 32 "304 Paslanmaz Çelik€721.76
VALTERRA 6201 Sürgülü Vana Sınıfı 125 2 İnç Slip Pvc | AD7YXN 4HGF4 / 6201GR 6201PVC3.5 "40 psi2"5.5 "Polipropilen€31.59
VALTERRA 6910 Sürgülü Vana Sınıfı 125 10 İnç | AD7YXU 4HGF9 6910304 Paslanmaz Çelik13.125 "10 psi10 "23.75 "304 Paslanmaz Çelik€1,174.29
VALTERRA 6912 Sürgülü Vana Sınıfı 125 12 İnç | AD7YXV 4HGG1 6912304 Paslanmaz Çelik15.125 "10 psi12 "23.75 "304 Paslanmaz Çelik€1,217.27

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VALTERRA 6401 Sürgülü Vana Sınıf 125 4 İnç Kayma
€174.80 / Adet