VALTERRA 6910 Sürgülü Vana Sınıfı 125 10 İnç
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Sürgülü Vana |
gövde Malzemesi | PVC |
Kaput Stili | bağlı |
Sınıf | Sınıf 125 |
Bağlantı Türü | kayma |
Kolu Malzeme | 304 Paslanmaz Çelik |
Kolu tipi | El çarkı |
Çıkış Boyu Giriş | 13.125 " |
Maks. Alan sayısı Akışkan Sıcaklığı | 167 Derece F |
Maks. Alan sayısı Su basıncı | 10 psi |
Boru Boyutu | 10 " |
Kök Malzeme | 304 Paslanmaz Çelik |
Giriş Merkezine Sapın Üstü | 23.75 " |
Valf Stem Tipi | Yükselen |
Kama Malzemesi | 304 Paslanmaz Çelik |
Gemi ağırlığı (kg) | 23.58 |
Gemi yüksekliği (cm) | 43.18 |
Gemi uzunluğu (cm) | 93.98 |
Gemi genişliği (cm) | 48.26 |
HS kodu | 8481805090 |
Menşe Ülkesi | MX |
PLATFORM | Model | Kolu Malzeme | Çıkış Boyu Giriş | Maks. Alan sayısı Su basıncı | Boru Boyutu | Giriş Merkezine Sapın Üstü | Kama Malzemesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4201 | PVC | 3.5 " | 40 psi | 2" | 5.5 " | 304 Paslanmaz Çelik | €43.22 | ||
4301 | PVC | 4.5 " | 30 psi | 3" | 7.156 " | 304 Paslanmaz Çelik | €72.16 | ||
6401 | Alüminyum | 5.187 " | 20 psi | 4" | 9-15 / 16 " | 304 Paslanmaz Çelik | €177.42 | ||
6601 | 304 Paslanmaz Çelik | 11.125 " | 10 psi | 6" | 16-27 / 32 " | 304 Paslanmaz Çelik | €555.20 | ||
6801 | 304 Paslanmaz Çelik | 13.75 " | 10 psi | 8" | 16-27 / 32 " | 304 Paslanmaz Çelik | €732.60 | ||
6201 | PVC | 3.5 " | 40 psi | 2" | 5.5 " | Polipropilen | €32.05 | ||
6912 | 304 Paslanmaz Çelik | 15.125 " | 10 psi | 12 " | 23.75 " | 304 Paslanmaz Çelik | €1,235.52 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00