VELVAC 718387-5 Kamyon Aynası
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kamyon Aynası |
uzunluk | 16 " |
Ayna Boyutu (In.) | 7x16 |
toplam uzunluk | 17.5 " |
Tip | 2020 Batı Kıyısı |
genişlik | 8" |
Gemi ağırlığı (kg) | 6.4 |
Gemi yüksekliği (cm) | 23.11 |
Gemi uzunluğu (cm) | 77.22 |
Gemi genişliği (cm) | 53.34 |
HS kodu | 7009100000 |
Menşe Ülkesi | MX |
PLATFORM | Model | Ücret | |
---|---|---|---|
718388-5 | €457.41 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00