Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VERMONT GAGE ​​911213800 Pim Ölçer, Eksi, 0.138 İnç Boyut, Siyah | AE8GUX 6DCC4

VERMONT GAGE 911213800 Pin Gage, Eksi, 0.138 İnç Boyutu, Siyah

Stoktaki Ürünler
Madde: AE8GUX Model: 911213800Çapraz Referans: 6DCC4
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
€6.01 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Pin Mastarı, Eksi
doğruluk+ 0.0000 / -0.0002 "
sınıfSınıf ZZ
uzunluk2"
MalzemeSiyah Oksit İşlemli 52100 Takım Çeliği
Ölçüm aralığı0.138 "
Nominal Boyut0.138 "
ShapeSilindirik
HoşgörüSınıf ZZ (0.0002 ")
genişlik0.138 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)1.27
HS kodu9031808085
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMalzemeÖlçüm aralığıNominal BoyutgenişlikÜcret
VERMONT GAGE ​​911209400 Pim Ölçer, Eksi, 0.0940 İnç Boyut, Siyah | AE6XQY 5VUF7 911209400Siyah Oksit İşlemli 52100 Takım Çeliği0.094 "0.094 "0.094 "€6.01
VERMONT GAGE ​​911212500 Pim Ölçer, Eksi, 0.1250 İnç Boyut, Siyah | AE6XRA 5VUF9 911212500Siyah Oksit İşlemli 52100 Takım Çeliği-0.125 "0.12 "€6.01
VERMONT GAGE ​​911225000 Pim Ölçer, Eksi, 0.2500 İnç Boyut, Siyah | AE6XRB 5VUG0 911225000Siyah Oksit İşlemli 52100 Takım Çeliği0.25 "0.25 "0.25 "€6.01
VERMONT GAGE ​​911237500 Pim Ölçer, Eksi, 0.3750 İnç Boyut, Siyah | AE6XRC 5VUG1 911237500Siyah Oksit Kaplı 52100 Takım Çeliği0.375 "0.375 "0.375 "€6.01
VERMONT GAGE ​​911212400 Pim Ölçer, Eksi, 0.1240 İnç Boyut, Siyah | AE6XRE 5VUG3 911212400Siyah Oksit İşlemli 52100 Takım Çeliği0.124 "0.124 "0.124 "€6.01
VERMONT GAGE ​​911201100 Pim Ölçer, Eksi, 0.0110 İnç Boyut, Siyah | AE6XRF 5VUG4 911201100Siyah Oksit ile İşlem Görmüş M-2 Takım Çeliği0.011 "0.011 "0.011 "€6.23
VERMONT GAGE ​​911201200 Pim Ölçer, Eksi, 0.0120 İnç Boyut, Siyah | AE6XRK 5VUG8 911201200Siyah Oksit ile İşlem Görmüş M-2 Takım Çeliği0.012 "0.012 "0.012 "€6.23

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VERMONT GAGE 911213800 Pin Gage, Eksi, 0.138 İnç Boyutu, Siyah
€6.01 / Adet