VERSA-MATIC E4SJ5F5S0-FP Çift Diyaframlı Pompa, 56 Gpm Maks., Ptfe, Tek Manifold Bağlantılı, 1 1/2 İnç Boyut
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | diyafram Pompa |
Ajans Uyumluluğu | CE.png |
Hava Giriş Boyutu | 1/2 FNPT'li |
Topu malzemesi | PTFE |
Koltuk Malzemesini Kontrol Edin | Paslanmaz çelik |
Yükseklik | 17 5 / 16 " |
Gövde Malzemesi | Paslanmaz çelik |
Giriş / Çıkış Boyutu | 1 1 / 2 " |
uzunluk | 16 3 / 4 " |
Manifold Bağlantısı | Tek |
Maks. Alan sayısı Dia. Katılar | 3 / 16 " |
Maks. akış | 56 dev / dak |
Maks. Alan sayısı Akış GPM'si | 71 dev / dak |
Maks. İşletme basıncı | 125 psi |
Maks. Sıcaklık. | 220 Derece F |
Çalışma Şekli | Hava Kumandalı |
Kendinden Astarlı Kuru | 10 ft. |
Kendinden Emişli Islak | 20 ft. |
Valf Tipi | 20 ft. |
Garanti | 1 yıl. |
genişlik | 10 1 / 4 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 27.36 |
Menşe Ülkesi | Amerika Birleşik Devletleri |
PLATFORM | Model | + | Giriş / Çıkış Boyutu | Ajans Uyumluluğu | Topu malzemesi | uzunluk | Maks. Alan sayısı Dia. Katılar | Maks. akış | Maks. İşletme basıncı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D3231B5011A | diyafram Pompa | - | - | - | 7 15 / 16 " | - | - | - | €210.53 | ||
LF222201D | diyafram Pompa | - | - | - | 6 13 / 16 " | - | - | - | €111.00 | ||
E5AP2R229C | Çift Diyaframlı Pompa | 1 / 2 " | - | Buna N | 6.25 " | 1 / 16 " | - | 125 psi | €1,919.16 | ||
E5AP6X669C | Çift Diyaframlı Pompa | 1 / 2 " | - | Santopren (R) | 6.25 " | 1 / 16 " | - | 125 psi | €1,995.34 | ||
E5AP5T559C | Çift Diyaframlı Pompa | 1 / 2 " | - | PTFE | 6.25 " | 1 / 16 " | - | 125 psi | €2,098.64 | ||
E5SP2R229C | Çift Diyaframlı Pompa | 1 / 2 " | - | Buna N | 6.25 " | 1 / 16 " | - | 125 psi | €3,723.69 | ||
E5SP6X669C | Çift Diyaframlı Pompa | 1 / 2 " | - | Santopren (R) | 6.25 " | 1 / 16 " | - | 125 psi | €3,597.89 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00