VESTIL AFSR-3672 A-Çerçeve Arabası, Depolama Raflı, 36 İnç Genişlik x 72 İnç Uzunluk
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | A-Frame Raf Arabası |
Ayarlanabilir Kollar | Yok hayır |
Kol Yüksekliği | 7.25 " |
Kol uzunluğu | 8" |
Ana renk | Mavi |
Kapasite | 2,000 lbs. |
Tekerlek Çapı | 5" |
Tekerlek Malzemesi | Çelik üzerinde Poli |
Tekerlek Tipi | (2) Sabit (2) Yan frenli döner |
Caster Genişliği | 2" |
Kollar Arası Açıklık | 7.25 " |
Güverte Uzunluğu | 72 " |
Güverte Genişliği | 36 3 / 4 " |
Ön Tekerlek Çapı. | 5" |
Ön Teker Malzemesi | Çelik üzerinde Poli |
Ön Teker Genişliği | 2" |
Yükseklik | 72.5 " |
uzunluk | 73.75 " |
Yükleme kapasitesi | 2000 lbs. |
Malzeme | Çelik |
Maks. Seviye Kapasitesi | 250 lbs. |
Ölçü Birimleri | HER |
Kol Sayısı | 14 |
Tekerlek Sayısı | 4 |
Depolama Seviyesi Sayısı | 8 |
Platform Uzunluğu | 72 " |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-afsr-3672.pdf |
Raf Rengi | Gümüş |
Arka Tekerlek Çapı | 5" |
Arka Tekerlek Malzemesi | Çelik üzerinde Poli |
Arka Teker Genişliği | 2" |
genişlik | 36.75 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 110.25 |
Gemi yüksekliği (cm) | 183.52 |
Gemi uzunluğu (cm) | 183.52 |
Gemi genişliği (cm) | 93.35 |
HS kodu | 8716805090 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00