VESTIL APG-P6-C Ayarlanabilir Çevre Köşe Direği, 72 İnç Boyut, sarı
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Köşe yazısı |
Pil Dahil | Yok hayır |
Renk | Sarı |
İletişim Türü | Yerin Üstü |
ölçü | 10 saat |
Yükseklik | 72 " |
uzunluk | 4 3 / 4 " |
Malzeme | Çelik |
Ölçü Birimleri | HER |
Gönderi Boyutları (G x D) | 2 "2 x" |
Ürün Veri Sayfası | vetil-rp-apg-p6-c.pdf |
stil | Posta ve Demiryolu |
Tip | Köşe yazısı |
genişlik | 4" |
İle çalışır | APG-M-35, APG-M-38, APG-M-45, APG-M-48, APG-M-55, APG-M-58, APG-M-65 |
Gemi ağırlığı (kg) | 26.55 |
Gemi yüksekliği (cm) | 182.88 |
Gemi uzunluğu (cm) | 12.07 |
Gemi genişliği (cm) | 10.16 |
HS kodu | 7326908588 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | Renk | Yükseklik | + | stil | Tip | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APG-DR-54 | Siyah | - | Menteşeli Kapı | ağ | Menteşeli Kapı | €762.95 | ||
APG-M-35 | Siyah | - | Tel Bölme Paneli | ağ | Panel | €227.62 | ||
APG-M-38 | Siyah | - | Tel Bölme Paneli | ağ | Panel | €237.47 | TEKLİF TALEBİ
| |
APG-M-45 | Siyah | - | Tel Bölme Paneli | ağ | Panel | €244.15 | ||
APG-M-48 | Siyah | - | Tel Bölme Paneli | ağ | Panel | €267.54 | TEKLİF TALEBİ
| |
APG-M-55 | Siyah | - | Tel Bölme Paneli | ağ | Panel | €221.72 | ||
APG-M-58 | Siyah | - | Tel Bölme Paneli | ağ | Panel | €313.47 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00