VESTIL ATS-5-56-HDG Alternatif Basamak Merdiven, Galvanizli, 56 Derece Basamak, 5 Ayak Ölçüsü
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Merdiven basamağı |
Kapasite | 350 lbs. |
Zincir uzunluğu | 3 / 16 " |
Tırmanma açısı | 56 Derece |
Renk | Gümüş |
derinlik | 49.25 " |
Adımlar Arası Mesafe | 7.5 " |
Küpeşte Tasarımı | Sabit Küpeşte |
Küpeşte Yüksekliği | 18 5 / 8 " |
Küpeşte Malzemesi | Çelik |
Yükseklik | 102.44 " |
Kapsar | Güvenlik zinciri |
Malzeme | Çelik |
Adım Sayısı | 8 |
Uzunluk | 49.25 " |
Ürün Veri Sayfası | vetil-rp-ats-5-56-hdg.pdf |
Adım Derinliği | 10 1 / 2 " |
Adım Malzemesi | Çelik |
Adım Aralığı | 7 1 / 2 " |
Adım Genişliği | 9 1 / 8 " |
Üst Adım Derinliği | 9 3 / 4 " |
Üst Basamak Yüksekliği | 60 " |
Üst Basamak Genişliği | 23 5 / 8 " |
genişlik | 23.5 " |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Adım Aralığı | Tırmanma açısı | Renk | Adım Genişliği | Küpeşte Yüksekliği | Yükseklik | + | Adım Sayısı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATS-7-56 | 7" | 56 Derece | Sarı | 9.13 " | 18.63 " | 126.75 " | Sıralı Merdivenler | 12 | €3,201.56 | ||
ATS-8-56 | 7 3 / 8 " | 56 Derece | Sarı | 9.13 " | 18.63 " | 138.25 " | Sıralı Merdivenler | 13 | €3,434.18 | ||
ATS-9-56 | 7 3 / 16 " | 56 Derece | Sarı | 9.13 " | 18.63 " | 150.25 " | Sıralı Merdivenler | 15 | €3,321.10 | TEKLİF TALEBİ
| |
ATS-10-56 | 7 1 / 2 " | 56 Derece | Sarı | 9.13 " | 18.63 " | 162.38 " | Sıralı Merdivenler | 16 | €3,666.61 | TEKLİF TALEBİ
| |
ATS-7-68 | 7" | 68 Derece | Sarı | 9.13 " | 12 1 / 4 " | 125.88 " | Sıralı Merdivenler | 12 | €2,714.71 | TEKLİF TALEBİ
| |
ATS-8-68 | 7 3 / 8 " | 68 Derece | Sarı | 9.13 " | 12 1 / 4 " | 137.75 " | Sıralı Merdivenler | 13 | €3,053.91 | ||
ATS-9-68 | 7 3 / 16 " | 68 Derece | Sarı | 9.13 " | 12 1 / 4 " | 149.63 " | Sıralı Merdivenler | 15 | €3,254.50 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00