VESTIL AWR-38-10B Alüminyum Tekerlekli Yürüyüş Rampası, Kanca Stili, 120 İnç x 38 İnç Boyut
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yürüme Rampası |
2 tekerlekli araba ile kapasite | 1500 lbs. |
4 tekerlekli araba ile kapasite | 2200 lbs. |
Renk | Gümüş |
Boşluk Yüksekliği (In.) | 1 1 / 2 " |
derinlik | 123 1 / 5 " |
Bordürler Arası Mesafe | 38 " |
Yükseklik | 5 7 / 8 " |
Yükseklik Aralığı | 6 "40 için" |
Kapsar | Güvenlik Tespit Zincirleri |
uzunluk | 10 ft. |
Malzeme | Alüminyum |
Maks. Yükseklik | 40 " |
Ölçü Birimleri | HER |
Min. Yükseklik | 6" |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-awr-38-10b.pdf |
Rampa Çerçeve Malzemesi | Alüminyum |
Rampa Izgara Malzemesi | Alüminyum |
Güvenlik Kaldırımı | 1 1 / 2 " |
Kullanılabilir Uzunluk | 121 9 / 16 " |
Kullanılabilir Rampa Uzunluğu | 121 4 / 7 " |
Kullanılabilir Rampa Genişliği | 36 " |
Kullanılabilir Genişlik | 36 " |
genişlik | 38 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 56.25 |
Gemi yüksekliği (cm) | 14.76 |
Gemi uzunluğu (cm) | 304.8 |
Gemi genişliği (cm) | 96.52 |
HS kodu | 7610900080 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Maks. Yükseklik | 2 tekerlekli araba ile kapasite | 4 tekerlekli araba ile kapasite | Kullanılabilir Uzunluk | Kullanılabilir Rampa Uzunluğu | Kullanılabilir Rampa Genişliği | genişlik | derinlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWR-28-10A | 38 " | 1500 lbs. | 2200 lbs. | 120 " | 120 " | 26 " | 28 " | 120 " | €1,073.79 | TEKLİF TALEBİ
| |
AWR-28-10B | 40 " | 1500 lbs. | 2200 lbs. | 121 9 / 16 " | 121 4 / 7 " | 26 " | 28 " | 123 " | €1,016.46 | TEKLİF TALEBİ
| |
AWR-28-12A | 46 " | 1400 lbs. | 1900 lbs. | 144 " | 144 " | 26 " | 28 " | 144 " | €1,269.95 | TEKLİF TALEBİ
| |
AWR-28-12B | 48 " | 1400 lbs. | 1900 lbs. | 145 7 / 16 " | 145 4 / 9 " | 26 " | 28 " | 147 " | €1,244.14 | TEKLİF TALEBİ
| |
AWR-28-14A | 54 " | 1200 lbs. | 1600 lbs. | 168 " | 168 " | 26 " | 28 " | 168 " | €1,437.47 | TEKLİF TALEBİ
| |
AWR-28-14B | 56 " | 1200 lbs. | 1600 lbs. | 169 1 / 4 " | 169 1 / 4 " | 26 " | 28 " | 170 4 / 5 " | €1,348.64 | TEKLİF TALEBİ
| |
AWR-28-16A | 62 " | 1000 lbs. | 1000 lbs. | 192 " | 192 " | 26 " | 28 " | 192 " | €1,620.76 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00