DAYTON Wobble Çubuk Aktüatör Limit Anahtarı Kafası
stil | Model | IP Rating | NEMA Değerlendirmesi | Çalışma kuvveti | Çalışma Sıcaklığı. | Seyir mesafesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4VZC6 | 66 | IP66 | Uygulanamaz | -13 Derece ila 158 Derece F | 60 Dereceleri | €8.65 | |
B | 11X479 | 67 | 3, 4, 4X, 6P, 13 | Belirtilmemiş | -4 Derece ila 176 Derece F | Belirtilmemiş | €63.93 | |
C | 11X481 | 67 | 3, 4, 4X, 6P, 13 | Belirtilmemiş | -4 Derece ila 176 Derece F | Belirtilmemiş | €69.52 |
Yalpalama Çubuğu Aktüatör Limit Anahtar Başlığı
Dayton limit anahtarı kafaları, makineleri kontrol etmek için bir güvenlik kilidi ve bir kontrol sisteminin parçası olarak hareket eder ve elektrikli ekipmanın düzgün çalışmasına yardımcı olur. Hareket limitleri aşıldığında makine gücünü etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için bir üst, yalpalama çubuğu aktüatörüne sahiptirler. Bu cihazlar, makinelerin güvenli hareketliliğini sağlayarak çok yönlü hareket sağlar. -66 ila 67 derece Fahrenheit arasında değişen sıcaklıklarda çalışan bu IP4 ve IP176 NEMA dereceli limit anahtarı kafalarının geniş bir yelpazesinden seçim yapın.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Santrifüj Tüpleri ve Aksesuarları
- Bus Drop ve Tray Cable
- W-Biçimli ve U-Biçimli Asma Kilitler
- Hidrolik Valf Egzersizleri
- Hazne Altlıkları
- Kilitleme Sistemleri
- Elektrikli Testere ve Aksesuarlar
- El Arabaları ve El Arabası Aksesuarları
- acil Durum Hazırlık
- Frenler, Debriyajlar ve Aksesuarlar
- KNIPEX İğne Burun Pense
- FPE NP Serisi Cıvata Bağlantılı Kalıp Kutulu Devre Kesiciler
- CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS Kevgir Alüminyum Quart
- PASS AND SEYMOUR Hava Koşullarına Dayanıklı Kutu Kapak Plakası Kitleri
- COOPER B-LINE Tip 4X Çeyrek Dönüşlü Muhafaza Mandalları
- VERMONT GAGE NoGo Standart Dişli Tapa Mastarları, 1 1/4-18 Unef
- VERMONT GAGE Go/NoGo Standart Diş Mastarları, 1 1/4-28 Un
- KIMBLE CHASE Büyütme Bağlantı Adaptörleri
- ULTRATECH Ultra Overpacks Kurtarma Varilleri
- BROWNING 3V Kayışlar İçin QD Kasnaklar, 8 Yivli