VESTIL AWR-G-38-12A Alüminyum Kavrama Yapılı Yürüyüş Rampası, 144 İnç Uzunluk x 38 İnç Genişlik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yürüme Rampası |
2 tekerlekli araba ile kapasite | 1400 lbs. |
4 tekerlekli araba ile kapasite | 1900 lbs. |
Renk | Gümüş |
Boşluk Yüksekliği (In.) | 2" |
Güverte Tipi | Kavrama Dikmesi |
derinlik | 143 3 / 4 " |
Bordürler Arası Mesafe | 39 3 / 8 " |
Yükseklik | 3 3 / 4 " |
Yükseklik Aralığı | 6 "46 için" |
Kapsar | Güvenlik Tespit Zincirleri |
uzunluk | 12 ft. |
Malzeme | Alüminyum |
Maks. Yükseklik | 46 " |
Ölçü Birimleri | HER |
Min. Yükseklik | 6" |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-awr-g-38-12a.pdf |
Rampa Çerçeve Malzemesi | Alüminyum |
Rampa Izgara Malzemesi | Alüminyum |
Güvenlik Kaldırımı | 2" |
Kullanılabilir Uzunluk | 143 3 / 4 " |
Kullanılabilir Rampa Uzunluğu | 143 3 / 4 " |
Kullanılabilir Rampa Genişliği | 36 " |
Kullanılabilir Genişlik | 36 " |
genişlik | 39 3 / 8 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 42.3 |
Gemi yüksekliği (cm) | 9.53 |
Gemi uzunluğu (cm) | 365.76 |
Gemi genişliği (cm) | 96.52 |
HS kodu | 7610900080 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Maks. Yükseklik | 2 tekerlekli araba ile kapasite | 4 tekerlekli araba ile kapasite | Kullanılabilir Uzunluk | Kullanılabilir Rampa Uzunluğu | Kullanılabilir Rampa Genişliği | genişlik | derinlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWR-G-28-10A | 38 " | 1500 lbs. | 2200 lbs. | 120 1 / 4 " | 120 1 / 4 " | 26 " | 29 3 / 8 " | 120 1 / 4 " | €1,304.33 | TEKLİF TALEBİ
| |
AWR-G-28-12A | 46 " | 1400 lbs. | 1900 lbs. | 143 3 / 4 " | 143 3 / 4 " | 26 " | 29 3 / 8 " | 143 3 / 4 " | €1,500.34 | TEKLİF TALEBİ
| |
AWR-G-28-14A | 56 " | 1200 lbs. | 1600 lbs. | 167 1 / 4 " | 167 1 / 4 " | 26 " | 29 3 / 8 " | 167 1 / 4 " | €1,706.59 | TEKLİF TALEBİ
| |
AWR-G-28-16A | 62 " | 1000 lbs. | 1000 lbs. | 190 3 / 4 " | 190 3 / 4 " | 26 " | 29 3 / 8 " | 190 3 / 4 " | €1,876.98 | TEKLİF TALEBİ
| |
AWR-G-28-6A | 21 " | 2000 lbs. | 2800 lbs. | 73 1 / 4 " | 73 1 / 4 " | 26 " | 29 3 / 8 " | 73 1 / 4 " | €896.18 | TEKLİF TALEBİ
| |
AWR-G-28-7A | 25 " | 1800 lbs. | 2800 lbs. | 85 " | 85 " | 26 " | 29 3 / 8 " | 85 " | €984.88 | TEKLİF TALEBİ
| |
AWR-G-28-8A | 29 " | 1650 lbs. | 2500 lbs. | 96 3 / 4 " | 96 3 / 4 " | 26 " | 29 3 / 8 " | 96 3 / 4 " | €1,083.71 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00