Vestil Bc-bk-38-pk | Cıvata Başlığı, 3/8 Ankraj Boyutu, Siyah, Plastik | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VESTIL BC-BK-38-PK Civata Başlığı, 3/8 Ankraj Boyutu, Siyah, Plastik | AG7MKL

VESTIL BC-BK-38-PK Cıvata Başlığı, 3/8 Ankraj Boyutu, Siyah, Plastik

Stoktaki Ürünler
Madde: AG7MKL Modeli: BC-BK-38-PK
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
€19.97 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Baba Kapağı
Çapa Boyutu3 / 8 "
Belirtme Boyutu5 / 8 "
RenkSiyah
ID Bold Head'e uyar5 / 8 "
Kafa tarzıBüyü
Yükseklik3 / 4 "
uzunluk9 / 16 "
MalzemePlastik
Ölçü BirimleriPAKET
Somun BoyutuM19
Paket boyutu50
Ürün Veri Sayfasıvestil-rp-bc-bk-38-pk.pdf
Ölçüm Sistemiimparatorluk
UPC691215075794
genişlik9 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.6
Gemi yüksekliği (cm)1.91
Gemi uzunluğu (cm)1.43
Gemi genişliği (cm)1.43
HS kodu3923500000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgenişlikÇapa BoyutuBelirtme BoyutuID Bold Head'e uyarYükseklikuzunlukSomun BoyutuPaket boyutuÜcret
VESTIL BC-BK-12-PK Civata Başlığı, 1/2 Ankraj Boyutu, Siyah, Plastik | AG7MKJ BC-BK-12-PK7 / 8 "1 / 2 "7 / 8 "7 / 8 "1"7 / 8 "M1050€22.83
VESTIL BC-BK-34-PK Civata Başlığı, 3/4 Ankraj Boyutu, Siyah, Plastik | AG7MKK BC-BK-34-PK1 1 / 4 "3 / 4 "1 1 / 8 "1 1 / 4 "1 1 / 2 "1 1 / 4 "M1220-
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VESTIL BC-BK-38-PK Cıvata Başlığı, 3/8 Ankraj Boyutu, Siyah, Plastik
€19.97 / Adet