Vestil Bc-bk-12-pk | Cıvata Başlığı, 1/2 Ankraj Boyutu, Siyah, Plastik | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VESTIL BC-BK-12-PK Cıvata Başlığı, 1/2 Ankraj Boyutu, Siyah, Plastik

Stoktaki Ürünler
Madde: AG7MKJ Modeli: BC-BK-12-PK
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
€22.83 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Baba Kapağı
Çapa Boyutu1 / 2 "
Belirtme Boyutu7 / 8 "
RenkSiyah
ID Bold Head'e uyar7 / 8 "
Kafa tarzıBüyü
Yükseklik1"
uzunluk7 / 8 "
MalzemePlastik
Ölçü BirimleriPAKET
Somun BoyutuM10
Paket boyutu50
Ürün Veri Sayfasıvestil-rp-bc-bk-12-pk.pdf
Ölçüm Sistemiimparatorluk
UPC691215075770
genişlik7 / 8 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.8
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)2.22
Gemi genişliği (cm)2.22
HS kodu3923500000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgenişlikÇapa BoyutuBelirtme BoyutuID Bold Head'e uyarYükseklikuzunlukSomun BoyutuPaket boyutuÜcret
VESTIL BC-BK-34-PK Civata Başlığı, 3/4 Ankraj Boyutu, Siyah, Plastik | AG7MKK BC-BK-34-PK1 1 / 4 "3 / 4 "1 1 / 8 "1 1 / 4 "1 1 / 2 "1 1 / 4 "M1220-
TEKLİF TALEBİ
VESTIL BC-BK-38-PK Civata Başlığı, 3/8 Ankraj Boyutu, Siyah, Plastik | AG7MKL BC-BK-38-PK9 / 16 "3 / 8 "5 / 8 "5 / 8 "3 / 4 "9 / 16 "M1950€19.97

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VESTIL BC-BK-12-PK Cıvata Başlığı, 1/2 Ankraj Boyutu, Siyah, Plastik
€22.83 / Adet