VESTIL BC-BK-34-PK Cıvata Başlığı, 3/4 Ankraj Boyutu, Siyah, Plastik
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Baba Kapağı |
Çapa Boyutu | 3 / 4 " |
Belirtme Boyutu | 1 1 / 8 " |
Renk | Siyah |
ID Bold Head'e uyar | 1 1 / 4 " |
Kafa tarzı | Büyü |
Yükseklik | 1 1 / 2 " |
uzunluk | 1 1 / 4 " |
Malzeme | Plastik |
Ölçü Birimleri | PAKET |
Somun Boyutu | M12 |
Paket boyutu | 20 |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-bc-bk-34-pk.pdf |
Ölçüm Sistemi | imparatorluk |
UPC | 691215075787 |
genişlik | 1 1 / 4 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 2.7 |
Gemi yüksekliği (cm) | 3.81 |
Gemi uzunluğu (cm) | 3.18 |
Gemi genişliği (cm) | 3.18 |
HS kodu | 3923500000 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | genişlik | Çapa Boyutu | Belirtme Boyutu | ID Bold Head'e uyar | Yükseklik | uzunluk | Somun Boyutu | Paket boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BC-BK-12-PK | 7 / 8 " | 1 / 2 " | 7 / 8 " | 7 / 8 " | 1" | 7 / 8 " | M10 | 50 | €22.83 | ||
BC-BK-38-PK | 9 / 16 " | 3 / 8 " | 5 / 8 " | 5 / 8 " | 3 / 4 " | 9 / 16 " | M19 | 50 | €19.97 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00