VESTIL BPC-DA-R Bollard Cover, 52 Inch Size, Red
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Bollard Örtüsü |
Bollard Yüksekliğini barındırır | 52 " |
Montaj | montajlı |
Bollard Dia. | 6" - 6 5/8" |
Renk | Kırmızı |
Boru Boyutuna Uygun | 6 - 6-5 / 8 " |
Yükseklik | 52 " |
uzunluk | 7" |
Malzeme | polietilen |
Ölçü Birimleri | HER |
Kalınlık | 1 / 4 " |
Tip | Kemer |
UPC | 691215084178 |
Duvar Kalınlığı | 1 / 4 " |
genişlik | 7" |
Gemi ağırlığı (kg) | 6.75 |
Gemi yüksekliği (cm) | 132.08 |
Gemi uzunluğu (cm) | 17.78 |
Gemi genişliği (cm) | 17.78 |
HS kodu | 3926909995 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00