VESTIL BTA-11006642 Kamyon Yükleme Tahtası, 11000 Lb. Kapasite, 66 İnç x 42 İnç Boyut, Alüminyum | AG7NGH

VESTIL BTA-11006642 Kamyon Bağlantı Panosu, 11000 Lb. Kapasite, 66 İnç x 42 İnç Boyut, Alüminyum

Stoktaki Ürünler
Madde: AG7NGH Modeli: BTA-11006642

İle alın Mayıs 17, Cuma

Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.

€2,015.90 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dock Kurulu
ANSI SınıfıMH 30.2
Bükme Açısı11 Derece
Kapasite11000 lbs.
Boşluk Yüksekliği (In.)38020
Kenar türüEğimli
Yükseklik11.75 "
uzunluk42 "
Yükleme kapasitesi11000 lbs.
MalzemeAlüminyum
Ölçü BirimleriHER
Plaka kalınlığı7 / 16 "
Yüzey tipiYükseltilmiş Elmas Taban Plakası
Kullanılabilir Uzunluk42 "
Kullanılabilir Genişlik61 1 / 2 "
genişlik66 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 76.05
Gemi yüksekliği (cm)29.85
Gemi uzunluğu (cm)106.68
Gemi genişliği (cm)167.64
HS kodu7610900080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgenişlikBordür GenişliğiYükseklikYükseklik FarkıuzunlukYükleme kapasitesiPlaka kalınlığıKullanılabilir UzunlukÜcret
VESTIL BTA-09006030 Kamyon Yükleme Tahtası, 9000 Lb. Kapasite, 60 İnç x 30 İnç Boyut, Alüminyum | AG7NCG BTA-0900603060 "-11 "-30 "9000 lbs.3 / 8 "30 "€1,255.59
VESTIL BTA-09006036 Kamyon Yükleme Tahtası, 9000 Lb. Kapasite, 60 İnç x 36 İnç Boyut, Alüminyum | AG7NCH BTA-0900603660 "-11.75 "-36 "9000 lbs.3 / 8 "36 "€1,444.65
VESTIL BTA-09006042 Kamyon Yükleme Tahtası, 9000 Lb. Kapasite, 60 İnç x 42 İnç Boyut, Alüminyum | AG7NCJ BTA-0900604260 "-11.75 "-42 "9000 lbs.3 / 8 "42 "€1,672.17
VESTIL BTA-09006048 Kamyon Yükleme Tahtası, 9000 Lb. Kapasite, 60 İnç x 48 İnç Boyut, Alüminyum | AG7NCK BTA-0900604860 "-11.75 "-48 "9000 lbs.3 / 8 "48 "€1,970.01
VESTIL BTA-09006054 Kamyon Yükleme Tahtası, 9000 Lb. Kapasite, 60 İnç x 54 İnç Boyut, Gümüş, Alüminyum | AG7NCL BTA-0900605460 "2 1 / 4 "13.75 "8.5 "54 "9000 lbs.1 / 2 "54 "€2,269.39
VESTIL BTA-09006060 Kamyon Yükleme Tahtası, 9000 Lb. Kapasite, 60 İnç x 60 İnç Boyut, Gümüş, Alüminyum | AG7NCM BTA-0900606060 "2 1 / 4 "14.75 "10 "60 "9000 lbs.1 / 2 "60 "€2,519.98
VESTIL BTA-09006066 Kamyon Yükleme Tahtası, 9000 Lb. Kapasite, 60 İnç x 66 İnç Boyut, Gümüş, Alüminyum | AG7NCN BTA-0900606660 "2 1 / 4 "15.75 "11 "66 "9000 lbs.1 / 2 "66 "€2,680.23

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VESTIL BTA-11006642 Kamyon Bağlantı Panosu, 11000 Lb. Kapasite, 66 İnç x 42 İnç Boyut, Alüminyum
€2,015.90 / Adet