VESTIL CART-600-D-SS2 Makaslı Araba, Çiftli, Paslanmaz Çelik, 600 Lb. Kapasite
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Makaslı Kaldırma Arabası |
Kapasite | 600 lbs. |
Tekerlek Çapı | 5" |
Tekerlek Malzemesi | Poly üzerinde Poly |
Caster Genişliği | 2" |
Renk | Gümüş |
çerçeve Malzeme | Paslanmaz çelik |
Ön Tekerlek Çapı. | 5" |
Ön Teker Malzemesi | Poly üzerinde Poly |
sınıf | Sınıf 304 |
Yükseklik | 51 " |
Kapsar | Çift Makas - (2) 2" Genişlik Sert Tekerlekler, (2) Frenli 2" Genişlik Döner Tekerlekler ve (1) 38" Yükseklik Kolu içerir |
uzunluk | 37 " |
Malzeme | Paslanmaz çelik |
Maks. Yükseklik | 51.13 " |
Maks. Alan sayısı Seyahat mesafesi | 37.125 " |
Min. Yükseklik | 14 " |
Teker Sayısı | 4 |
Tekerlek Sayısı | 4 |
Yüksek Ayarda Pompa Sayısı | 31 |
Düşük Ayarda Pompa Sayısı | 38 |
Çalışma Şekli | Ayak Kumandalı |
Platform Uzunluğu | 36.25 " |
Platform Malzemesi | Paslanmaz çelik |
Platform Genişliği | 19.69 " |
Güç Kaynağı | Manuel |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-cart-600-d-ss2.pdf |
Arka Tekerlek Çapı | 5" |
Arka Tekerlek Malzemesi | Poly üzerinde Poly |
Hız Tipi | 2 |
genişlik | 19 " |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Yükseklik | Kapasite | Tekerlek Çapı | Kapsar | uzunluk | Malzeme | Maks. Yükseklik | Maks. Alan sayısı Seyahat mesafesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEPET-550-SS | 33.27 " | 550 lbs. | 4" | - | 41.31 " | Paslanmaz çelik | 33.5 " | 23.75 " | €11,370.40 | ||
SEPET-1100-SS | 38.5 " | 1100 lbs. | 6" | - | 45 " | Paslanmaz çelik | 38.5 " | 25.5 " | €13,359.60 | ||
SSSC-1000 | 43.31 " | 1000 lbs. | 6" | - | 46.75 " | Paslanmaz çelik | 40 " | 23 " | €8,658.07 | ||
SSSC-200 | 39.5 " | 200 lbs. | 4" | - | 36 " | Paslanmaz çelik | 30.5 " | 20.5 " | €5,887.56 | ||
SSSC-400 | 42.38 " | 400 lbs. | 5" | - | 40.75 " | Paslanmaz çelik | 36.5 " | 23.75 " | €7,184.67 | ||
SEPET-800-D-SS | 36 " | 800 lbs. | 5" | - | 48 " | Paslanmaz çelik | 48.44 " | 35.0625 " | €13,225.69 | ||
SEPET-1000-SS2 | 38.5 " | 1000 lbs. | 6" | (2) 2" Genişlikli Sert Tekerlekler ve (2) 2" Genişlikli Frenli Döner Tekerler içerir | 47 " | Çelik | 38.5 " | 26 " | €7,233.41 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00