VESTIL CJ-BEAM-RHDL Opsiyonel Cırcır Kolu
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Römork Sabitleme Krikosu |
Renk | Siyah |
Yükseklik | 17 1 / 2 " |
uzunluk | 2 5 / 8 " |
Ölçü Birimleri | HER |
Tip | mandal |
genişlik | 18 1 / 2 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 3.6 |
Gemi yüksekliği (cm) | 44.45 |
Gemi uzunluğu (cm) | 6.67 |
Gemi genişliği (cm) | 46.99 |
HS kodu | 8425490000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Renk | Yükseklik | uzunluk | Tip | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H-LO-J-BEAM | Sarı | 47 " | 26.69 " | Hidrolik | 23 3 / 4 " | €899.01 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00