VESTIL CST-AL-5x1TPU-S Termoplastik Poliüretan, Döner, 5 x 1-1/4 İnç Boyut
Madde: CE3AYV
Modeli: CST-AL-5x1TPU-S
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Döner Teker |
Kapasite | 400 lbs. |
Tekerlek Boyutu | 5 "x 1 1 / 4" |
Çap | 5" |
Durometre | 94 Sahil A |
Bitiş | Çinko Kaplama, Mavi Pasifleştirilmiş |
Yükseklik | 6 1 / 8 " |
Malzeme | Termoplastik Kauçuk |
Toplam yükseklik | 6 1 / 8 " |
Üst Plaka Boyutu | 2 1 / 2 "x 3 5 / 8" |
Tip | Döner |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Tekerlek Boyutu | Çap | Yükseklik | + | Tip | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CST-AL-4x1TPU-R | 4 "x 1 1 / 4" | 4" | 5 1 / 8 " | Sert Teker | sert | - | TEKLİF TALEBİ
| |
CST-AL-4x1TPU-S | 4 "x 1 1 / 4" | 4" | 5 1 / 8 " | Döner Teker | Döner | - | TEKLİF TALEBİ
| |
CST-AL-4x1TPU-SWTB | 4 "x 1 1 / 4" | 4" | 5 1 / 8 " | Döner Teker | Tam Frenli Dönme | - | TEKLİF TALEBİ
| |
CST-AL-5x1TPU-R | 5 "x 1 1 / 4" | 5" | 5 1 / 8 " | Sert Teker | sert | - | TEKLİF TALEBİ
| |
CST-AL-5x1TPU-SWTB | 5 "x 1 1 / 4" | 5" | 6 1 / 8 " | Döner Teker | Döner | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00