VESTIL CST-B28-4x1TPR-R Termoplastik Poliüretan Kauçuk Teker, Sert, 4 x 1-1/4 İnç Boyut
Madde: CE3BCM
Modeli: CST-B28-4x1TPR-R
€11.42 / Adet
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Sert Teker |
Kapasite | 220 lbs. |
Tekerlek Boyutu | 4 "x 1 1 / 4" |
Çap | 4" |
Durometre | 85 (+/-5) KIYI A |
Bitiş | Beyaz Çinko |
Yükseklik | 5 1 / 4 " |
Malzeme | Termoplastik Kauçuk |
Toplam yükseklik | 5 1 / 4 " |
Üst Plaka Boyutu | 2 5 / 8 "x 3 3 / 4" |
Tip | sert |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Tip | Kapasite | Tekerlek Boyutu | Çap | Durometre | Yükseklik | + | Üst Plaka Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CST-B23-2x1TPR-R | sert | 77 lbs. | 2 "x 13 / 16" | 2" | 90 (+/-5) KIYI A | 2 5 / 8 " | Sert Teker | 1 7 / 8 "x 2 1 / 4" | €7.35 | TEKLİF TALEBİ
| |
CST-B23-2x1TPR-S | Döner | 77 lbs. | 2 "x 13 / 16" | 2" | 90 (+/-5) KIYI A | 2 5 / 8 " | Döner Teker | 1 7 / 8 "x 2 1 / 4" | €7.87 | TEKLİF TALEBİ
| |
CST-B23-2x1TPR-SWB | Frenli Döner | 77 lbs. | 2 "x 13 / 16" | 2" | 90 (+/-5) KIYI A | 2 5 / 8 " | Döner Teker | 1 7 / 8 "x 2 1 / 4" | €7.98 | TEKLİF TALEBİ
| |
CST-B28-4x1TPR-S | Döner | 220 lbs. | 4 "x 1 1 / 4" | 4" | 85 (+/-5) KIYI A | 5 1 / 4 " | Döner Teker | 2 5 / 8 "x 3 3 / 4" | €14.85 | TEKLİF TALEBİ
| |
CST-B28-4x1TPR-SWB | Frenli Döner | 220 lbs. | 4 "x 1 1 / 4" | 4" | 85 (+/-5) KIYI A | 5 1 / 4 " | Döner Teker | 2 5 / 8 "x 3 3 / 4" | €18.29 | TEKLİF TALEBİ
| |
CST-B28-5x1TPR-R | sert | 308 lbs. | 5 "x 1 1 / 4" | 4" | 85 (+/-5) KIYI A | 6 1 / 4 " | Sert Teker | 2 16 / 25 "x 3 3 / 4" | €14.85 | TEKLİF TALEBİ
| |
CST-B28-5x1TPR-S | Döner | 308 lbs. | 5 "x 1 1 / 4" | 5" | 85 (+/-5) KIYI A | 6 1 / 4 " | Döner Teker | 2 16 / 25 "x 3 3 / 4" | €17.03 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00