VESTIL CST-C02-3x1CI-SWB Dökme Demir Teker, Döner, Fren, 3 x 1-1/4 İnç Boyut
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Döner Teker |
Kapasite | 250 lbs. |
Tekerlek Boyutu | 3 "x 1 1 / 4" |
Çap | 3" |
Bitiş | Çinko kaplamalı |
Yükseklik | 4 1 / 4 " |
Malzeme | Dökme Demir, Çelik |
Dengelemek | 1 1 / 4 " |
Toplam yükseklik | 4 1 / 4 " |
Üst Plaka Boyutu | 3 1 / 8 "x 4 1 / 8" |
Tip | Frenli Döner |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | + | Tip | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
CST-C02-3x1CI-R | Sert Teker | Döner | €17.14 | TEKLİF TALEBİ
| |
CST-C02-3x1CI-S | Döner Teker | Döner | €17.03 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00