VESTIL CTRT-36 Çelik Sandalye ve Masa Rafı Dolly, 1000 Lb. Kapasite, Mavi
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | bebek |
Kol uzunluğu | 14 " |
piller Dahil | Yok hayır |
Alt Taban Uzunluğu | 14 " |
Kapasite | 1000 lbs. |
Tekerlek Malzemesi | Poli-üzerine-Poli |
Tekerlek Tipi | Döner |
Sandalye Raf Tasarımı | Sandalyeler Katlanır |
Renk | Mavi |
derinlik | 33.125 " |
Yükseklik | 73.84 " |
uzunluk | 63 " |
Yükleme kapasitesi | 1000 lbs. |
Malzeme | Çelik |
Ölçü Birimleri | HER |
Tekerlek Sayısı | 4 |
Tekerlek Sayısı | (4) 5x1-1/4" |
Sandalye Sayısı | 36 |
Tablo Sayısı | 6 |
Tekerlek Sayısı | 4 |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-ctrt-36.pdf |
Raf Rengi | Mavi |
Raf Malzemesi | Çelik |
Kullanılabilir Genişlikte Sandalyeler | 30 5 / 8 " |
Kullanılabilir Genişlik Tabloları | 30 1 / 8 " |
Tekerlek Çapı | 5" |
Tekerlek Malzemesi | Poly üzerinde Poly |
Tekerlek tipi | Döner, Tam Frenli Döner |
genişlik | 66.5 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 85.05 |
Gemi yüksekliği (cm) | 187.56 |
Gemi uzunluğu (cm) | 160.02 |
Gemi genişliği (cm) | 84.14 |
HS kodu | 8716805090 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Sandalye Sayısı | Ücret | |
---|---|---|---|---|
CTRT-36-2C | 72 | €1,016.38 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00