VESTIL CTRT-36-2C Çelik Katlanır Sandalye Dolly, 1000 Lb. Kapasite, Mavi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | bebek |
Kol uzunluğu | 14 " |
piller Dahil | Yok hayır |
Alt Taban Uzunluğu | 14 " |
Kapasite | 1000 lbs. |
Sandalye Raf Tasarımı | Sandalyeler Katlanır |
Renk | Mavi |
derinlik | 33.125 " |
Yükseklik | 73.84 " |
Yükleme kapasitesi | 1000 lbs. |
Malzeme | Çelik |
Tekerlek Sayısı | 4 |
Sandalye Sayısı | 72 |
Tekerlek Sayısı | 4 |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-ctrt-36-2c.pdf |
Raf Rengi | Mavi |
Raf Malzemesi | Çelik |
Kullanılabilir Genişlikte Sandalyeler | 30 5 / 8 " |
Tekerlek Çapı | 5" |
Tekerlek Malzemesi | Poly üzerinde Poly |
Tekerlek tipi | Döner, Tam Frenli Döner |
genişlik | 66.5 " |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Sandalye Sayısı | Ücret | |
---|---|---|---|---|
TO-36 | 36 | €944.83 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00