VESTIL DAC-1224 Çift Taraflı Konsol Dik, 12 Feet, 24 İnç Kol
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Konsol Çift Dik |
Kapasite | 16500 lbs. |
Renk | Mavi |
Bileşenler | Çift Taraflı Dik |
derinlik | 56 " |
Dizayn | Çift |
Yükseklik | 144 " |
uzunluk | 56 " |
Malzeme | Çelik |
Ölçü Birimleri | HER |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-dac-1224.pdf |
UPC | 691215012508 |
Kullanılabilir Kol Uzunluğu | 24 " |
genişlik | 10 " |
İle çalışır | SSAL-24, SSAL-24-NL, HBS-10123, HBS-10124, HBS-10125, HBS-10126 |
Gemi ağırlığı (kg) | 173.7 |
Gemi yüksekliği (cm) | 365.76 |
Gemi uzunluğu (cm) | 142.24 |
Gemi genişliği (cm) | 25.4 |
HS kodu | 7326908588 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Kapasite | derinlik | Yükseklik | Kullanılabilir Kol Uzunluğu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DAC-1012 | 26500 lbs. | 32 " | 120 " | 12 " | €1,143.95 | TEKLİF TALEBİ
| |
DAC-1024 | 16600 lbs. | 56 " | 120 " | 24 " | €1,269.85 | TEKLİF TALEBİ
| |
DAC-1036 | 12250 lbs. | - | 120 " | 36 " | €1,324.34 | ||
DAC-1212 | 26600 lbs. | 32 " | 144 " | 12 " | €1,292.86 | TEKLİF TALEBİ
| |
DAC-1236 | 12250 lbs. | 80 " | 144 " | 36 " | €1,468.91 | ||
DAC-812 | 18000 lbs. | 32 " | 96 " | 12 " | €876.20 | TEKLİF TALEBİ
| |
DAC-824 | 12000 lbs. | 56 " | 96 " | 24 " | €982.11 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00