VESTIL DAC-824 Çift Taraflı Konsol Dik, 8 Feet, 24 İnç Kol
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Konsol Çift Dik |
Kapasite | 12000 lbs. |
Renk | Mavi |
Bileşenler | Çift Taraflı Dik |
derinlik | 56 " |
Dizayn | Çift |
Yükseklik | 96 " |
uzunluk | 56 " |
Malzeme | Çelik |
Ölçü Birimleri | HER |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-dac-824.pdf |
UPC | 691215012546 |
Kullanılabilir Kol Uzunluğu | 24 " |
genişlik | 10 " |
İle çalışır | SSAL-24, SSAL-24-NL, HBS-83, HBS-84, HBS-85, HBS-86 |
Gemi ağırlığı (kg) | 121.95 |
Gemi yüksekliği (cm) | 243.84 |
Gemi uzunluğu (cm) | 142.24 |
Gemi genişliği (cm) | 25.4 |
HS kodu | 7326908588 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Kapasite | derinlik | Yükseklik | Kullanılabilir Kol Uzunluğu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DAC-1012 | 26500 lbs. | 32 " | 120 " | 12 " | €1,143.95 | TEKLİF TALEBİ
| |
DAC-1024 | 16600 lbs. | 56 " | 120 " | 24 " | €1,269.85 | TEKLİF TALEBİ
| |
DAC-1036 | 12250 lbs. | - | 120 " | 36 " | €1,324.34 | ||
DAC-1212 | 26600 lbs. | 32 " | 144 " | 12 " | €1,292.86 | TEKLİF TALEBİ
| |
DAC-1224 | 16500 lbs. | 56 " | 144 " | 24 " | €1,401.64 | TEKLİF TALEBİ
| |
DAC-1236 | 12250 lbs. | 80 " | 144 " | 36 " | €1,468.91 | ||
DAC-812 | 18000 lbs. | 32 " | 96 " | 12 " | €876.20 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00