Vestil Dbe-10-1 | Sertleştirilmiş Kalıplanmış Kauçuk Tampon, Bir adet 10 İnç Boyutunda | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VESTIL DBE-10-1 Sertleştirilmiş Kalıplanmış Kauçuk Tampon, Bir Adet 10 İnç Boyutu

Stoktaki Ürünler
Madde: AG7QGQ Modeli: DBE-10-1
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
€42.94 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Rıhtım Tamponu
Ankraj Cıvatası Çapı.5 / 8 "
Cıvata Deliği Merkezden Merkeze Mesafe 15"
Cıvata Deliği Çapı (İçinde.)3 / 4 "
RenkSiyah
Yükseklik3"
uzunluk10 "
MalzemeKauçuk
Ölçü BirimleriHER
Montaj Deliği Çapı3 / 4 "
Delik Sayısı2
Cıvata Deliği Sayısı2
Delik Sayısı2
Genel Derinlik10 "
Paket boyutu1
Ped Uzunluğu10 "
Tampon MalzemesiKauçuk
Ped Genişliği4.5 "
Ürün Veri Sayfasıvestil-rp-dbe-10-1.pdf
genişlik4.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.7
Gemi yüksekliği (cm)25.4
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)11.43
HS kodu4016940000
Menşe ÜlkesiIN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukDelik SayısıPaket boyutuPed UzunluğuÜcret
VESTIL DBE-20-1 Sertleştirilmiş Kalıplanmış Kauçuk Tampon, Bir Adet 20 İnç Boyutu | AG7QGR DBE-20-120 "4120 "€75.85
VESTIL DBE-30-1 Sertleştirilmiş Kalıplanmış Kauçuk Tampon, Bir Adet 30 İnç Boyutu | AG7QGT DBE-30-130 "6"130 "€104.45
VESTIL DBE-10-4 Ayarlanabilir İstifleyici, Elektrikli Kaldırmalı, 150 İnç Boyut | AG8HNF DBE-10-410 "2410 "€145.97
VESTIL DBE-30-2 İstifleyici Elektrikli Kaldırma Ayarlanabilir Çatal, 118 İnç Boyut | AG8HNG DBE-30-230 "6"230 "€190.22

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VESTIL DBE-10-1 Sertleştirilmiş Kalıplanmış Kauçuk Tampon, Bir Adet 10 İnç Boyutu
€42.94 / Adet