VESTIL DRUM-DP-LD-55-BK Varil Taşıyıcı, Hafif Hizmet, Polietilen, Siyah, 55 Galon Kapasite
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Davul Dolly |
piller Dahil | Yok hayır |
Kapasite | 300 lbs. |
Tekerlek Çapı | 3" |
Caster Kilidi | Yok hayır |
Tekerlek Malzemesi | Sert Kauçuk |
Tekerlek Tipi | Döner |
Caster Genişliği | 0.25 " |
Renk | Siyah |
Tambur Ebatı | 30 gal. |
Davul Stili | Açık veya Kapalı |
Davul Tipi | Açık - kapandı |
çerçeve Malzeme | HDPE |
Sap Dahil | Yok hayır |
Yükseklik | 8.31 " |
Dia İçinde. | 23 5 / 8 " |
Malzeme | HDPE |
Maks. Uyumlu Tambur Boyutu | 55 gal. |
Teker Sayısı | 4 |
İz Bırakmayan Tekerlekler | Evet |
Tekerlek Sayısı | 4 |
Polietilen Kalınlığı | 60 bin |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-davul-dp-ld-55-bk.pdf |
Eğim Özelliği | Yok hayır |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Kapasite | Renk | çerçeve Malzeme | Yükseklik | Dia İçinde. | Malzeme | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRUM-DP-HD-30-BK | 600 lbs. | Siyah Sarı | Çelik, HDPE | 8.63 " | 19 1 / 8 " | Çelik, Yüksek Yoğunluklu Termoplastik | €164.64 | TEKLİF TALEBİ
| |
DRUM-DP-HD-30-BU | 600 lbs. | Mavi sarı | Çelik, HDPE | 8.63 " | 19 1 / 8 " | Çelik, Yüksek Yoğunluklu Termoplastik | €164.64 | TEKLİF TALEBİ
| |
DRUM-DP-HD-55-BK | 600 lbs. | Siyah Sarı | Çelik, HDPE | 8.5 " | 23 5 / 8 " | Çelik, Yüksek Yoğunluklu Termoplastik | €173.17 | TEKLİF TALEBİ
| |
DRUM-DP-HD-55-BU | 600 lbs. | Mavi sarı | Çelik, HDPE | 8.5 " | 23 5 / 8 " | Çelik, Yüksek Yoğunluklu Termoplastik | €173.17 | TEKLİF TALEBİ
| |
DRUM-DP-LD-30-BK | 300 lbs. | Siyah | HDPE | 8.44 " | 19 1 / 8 " | HDPE | €147.31 | TEKLİF TALEBİ
| |
DRUM-DP-LD-30-BU | 300 lbs. | Mavi | HDPE | 8.44 " | 19 1 / 8 " | HDPE | €147.31 | TEKLİF TALEBİ
| |
DRUM-DP-LD-55-BU | 300 lbs. | Mavi | HDPE | 8.31 " | 23 5 / 8 " | HDPE | €163.15 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00