VESTIL DRUM-FSD-SS-55-N Tambur Arabası, Paslanmaz Çelik, 5 Kollu
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Davul Dolly |
piller Dahil | Yok hayır |
Kapasite | 1100 lbs. |
Tekerlek Çapı | 3" |
Tekerlek Malzemesi | İşaretleme olmayan |
Caster Genişliği | 1" |
Renk | Gümüş |
Tambur Ebatı | 55 gal. |
çerçeve Malzeme | Paslanmaz çelik |
Sap Dahil | Yok hayır |
Yükseklik | 6.88 " |
Dia İçinde. | 23.3 " |
Malzeme | Paslanmaz çelik |
Maks. Uyumlu Tambur Boyutu | 55 gal. |
Teker Sayısı | 5 |
Tekerlek Sayısı | 5 |
Ürün Veri Sayfası | vetil-rp-davul-fsd-ss-55-n.pdf |
Eğim Özelliği | Yok hayır |
UPC | 691215320870 |
Kullanılabilir Boyut | 23 5 / 16 " |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | + | Yükseklik | Kapasite | Tekerlek Çapı | Dia İçinde. | Malzeme | Tekerlek Sayısı | stil | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRUM-DRH-HR | Davul Dolly | 6.25 " | 1000 lbs. | 3" | 23.5 " | Çelik | 4 | Saplı | €175.96 | ||
DRUM-HD | Davul Dolly | 8" | 2000 lbs. | 4" | - | Çelik | 4 | - | €261.97 | ||
TAMBUR-SS-55-H | Davul Dolly | 6" | 800 lbs. | 3" | - | Paslanmaz çelik | 4 | - | €330.54 | ||
DRUM-XC | Ayarlanabilir Tambur Dolly | 5.06 " | 1200 lbs. | 3" | - | Çelik | 4 | Ayarlanabilir | €303.35 | ||
DRUM-XH | Ayarlanabilir Tambur Dolly | 5.31 " | 1000 lbs. | 3" | - | Çelik | 4 | Ayarlanabilir | €299.23 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00