VESTIL DRUM-LRT-DC-SCL Çelik DC Güçlendirilmiş Terazili Tambur Kaldırıcı, 550 Lb. Kapasite, Siyah/Sarı
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Tambur Kaldırıcı ve Taşıyıcı |
piller Dahil | 2 |
Pil Tipi | AA |
Kapasite | 550 lbs. |
Caster Kilidi | Yok hayır |
Tekerlek Malzemesi | Kauçuk Üzeri Kalıp |
Renk | Siyah Sarı |
derinlik | 34.625 " |
Ön Tekerlek Çapı. | 7" |
Ön Teker Genişliği | 2" |
Yükseklik | 85.44 " |
Kapsar | pil Şarj Cihazı |
uzunluk | 34.625 " |
Kaldırma yüksekliği | 62 " |
Malzeme | Çelik |
Ölçü Birimleri | HER |
Pil Sayısı | 6 |
Tekerlek Sayısı | 4 |
Güç Kaynağı | Elektrikli Akülü |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-drum-lrt-dc-scl.pdf |
Arka Tekerlek Çapı | 7" |
Arka Teker Genişliği | 2" |
rotasyon | 360 Derece |
UPC | 691215116718 |
Dikey Yükseltilmiş Yükseklik | 62 " |
Gerilim | 24V |
genişlik | 61.81 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 314.1 |
Gemi yüksekliği (cm) | 217.01 |
Gemi uzunluğu (cm) | 87.95 |
Gemi genişliği (cm) | 157 |
HS kodu | 8428900290 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | Pil Sayısı | piller Dahil | Tekerlek Malzemesi | Güç Kaynağı | Gerilim | genişlik | Renk | derinlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRUM-LRT | - | - | Naylon | Manuel | - | 33 " | Sarı, Siyah | 52 " | €4,547.26 | TEKLİF TALEBİ
| |
DRUM-LRT-HAVA | - | - | Naylon | Pnömatik | - | 31 " | Siyah Sarı | 57 " | €10,246.07 | ||
DRUM-LRT-DC | 1 | Evet | Naylon | Elektrikli Akülü | 12V | 36.25 " | Siyah Sarı | 61 " | €10,502.33 | ||
DRUM-LRT-DC-II | 2 | Evet | Kauçuk Üzeri Kalıp | Elektrikli Akülü | 24V | 36.25 " | Siyah Sarı | 61 " | €11,604.70 | ||
DRUM-LRT-II | - | - | Naylon | Manuel | - | 34 " | Sarı, Siyah | 51.5 " | €4,933.91 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00