VESTIL DRUM-LRT-AIR Çelik Havayla Çalışan Tambur Kaldırıcı/Döndürücü/Taşıyıcı, 550 Lb. Kapasite, Siyah/Sarı
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Tambur Kaldırıcı ve Taşıyıcı |
Kapasite | 550 lbs. |
Caster Kilidi | Yok hayır |
Tekerlek Malzemesi | Naylon |
Renk | Siyah Sarı |
derinlik | 57 " |
Davul Çapı. | 24 " |
Tambur Ebatı | 55 gal. |
Davul Tipi | Çelik, Elyaf |
Ön Tekerlek Çapı. | 7" |
Ön Teker Genişliği | 2" |
Yükseklik | 85 " |
Bacak Tipi | Sabit |
uzunluk | 61 " |
Kaldırma yüksekliği | 67 " |
Kaldırma Basıncı | 70 psi ile 90 psi |
Malzeme | Çelik |
Ölçü Birimleri | HER |
Tekerlek Sayısı | 4 |
Çalışma Şekli | Hava gücü |
Güç Kaynağı | Pnömatik |
Ürün Veri Sayfası | vetil-rp-davul-lrt-air.pdf |
Yükseltilmiş Yükseklik | 67" (Yatay) |
Arka Tekerlek Çapı | 7" |
Arka Teker Genişliği | 2" |
rotasyon | 360 Derece |
Rotasyon Tipi | Manuel El Krank |
Dikey Yükseltilmiş Yükseklik | 62 " |
genişlik | 31 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 278.1 |
Gemi yüksekliği (cm) | 223.52 |
Gemi uzunluğu (cm) | 154.94 |
Gemi genişliği (cm) | 92.08 |
HS kodu | 8428900290 |
Menşe Ülkesi | CN |
A. Bu varil kaldırıcılar / taşıyıcılar, varilleri / kovaları 62 inç yüksekliğe kadar kaldırabilir.
A. Ulaşılabilir yatay boşaltma yüksekliği, zeminden tamburun dibine kadar 67 inçtir.
PLATFORM | Model | Pil Sayısı | piller Dahil | Tekerlek Malzemesi | Güç Kaynağı | Gerilim | genişlik | Renk | derinlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRUM-LRT | - | - | Naylon | Manuel | - | 33 " | Sarı, Siyah | 52 " | €4,381.36 | TEKLİF TALEBİ
| |
DRUM-LRT-DC | 1 | Evet | Naylon | Elektrikli Akülü | 12V | 36.25 " | Siyah Sarı | 61 " | €10,502.33 | TEKLİF TALEBİ
| |
DRUM-LRT-DC-II | 2 | Evet | Kauçuk Üzeri Kalıp | Elektrikli Akülü | 24V | 36.25 " | Siyah Sarı | 61 " | €11,604.70 | TEKLİF TALEBİ
| |
DRUM-LRT-DC-SCL | 6 | 2 | Kauçuk Üzeri Kalıp | Elektrikli Akülü | 24V | 61.81 " | Siyah Sarı | 34.625 " | €17,671.37 | TEKLİF TALEBİ
| |
DRUM-LRT-II | - | - | Naylon | Manuel | - | 34 " | Sarı, Siyah | 51.5 " | €4,933.91 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00