VESTIL DRUM-RACK-3-SS İstiflenebilir Varil Rafı, 3 Varil
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Davul Rafı |
Kapasite | 2400 lbs. |
Renk | Gümüş |
Beşik Çelik Kalınlığı | 1 / 4 " |
derinlik | 29.875 " |
Tambur Ebatı | 55 gal. |
Yükseklik | 12.75 " |
uzunluk | 29.88 " |
Malzeme | Paslanmaz çelik |
Davul Sayısı | 3 |
Ürün Veri Sayfası | vetil-rp-davul-raf-3-ss.pdf |
genişlik | 71.5 " |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Kapasite | Renk | Malzeme | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TAMBUR-RAF-2 | 1600 lbs. | Sarı | Çelik | 45.5 " | €423.23 | ||
TAMBUR-RAF-3 | 2400 lbs. | Sarı | Çelik | 71.5 " | €359.18 | ||
DRUM-RAF-2-G | 1600 lbs. | Gri | Çelik | 45.5 " | €317.97 | ||
DRUM-RACK-2-SS | 1600 lbs. | Gümüş | Paslanmaz çelik | 45.5 " | €794.58 | TEKLİF TALEBİ
| |
DRUM-RAF-3-G | 2400 lbs. | Gri | Çelik | 71.5 " | €448.04 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00