VESTIL E-5436 Ekonomizer Bağlantı Plakası, Alüminyum, 3/8 İnç Kalın, 3700 Lb. Kapasite, 54 x 36 İnç Boyut
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | İskeleye Plakalı |
ANSI Sınıfı | MH 30.2 |
Bükme Açısı | 11 Derece |
Kapasite | 4300 lbs. |
Yükseklik | 9.38 " |
uzunluk | 36 " |
Yükleme kapasitesi | 4300 lbs. |
Malzeme | Alüminyum |
Plaka kalınlığı | 3 / 8 " |
Kullanılabilir Uzunluk | 36 " |
Kullanılabilir Genişlik | 54 " |
genişlik | 60 " |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | genişlik | Yükseklik | Kamyon ve Kapı Arasındaki Yükseklik Farkı | Yükseklik Farkı | Bacak Yüksekliği | uzunluk | Yükleme kapasitesi | Kullanılabilir Uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E-3024 | 36 " | 6.38 " | 3" | 3" | 6" | 24 " | 3000 lbs. | 24 " | €409.37 | ||
E-3030 | 36 " | 6.38 " | 4" | 4" | 6" | 30 " | 2300 lbs. | 30 " | €496.82 | ||
E-3036 | 36 " | 9.38 " | 5" | 5" | 9" | 36 " | 1800 lbs. | 36 " | €549.78 | ||
E-3048 | 36 " | 9.38 " | 7" | 7" | 9" | 48 " | 1400 lbs. | 48 " | €652.85 | ||
E-3624 | 42 " | 6.38 " | 3" | 3" | 6" | 24 " | 3600 lbs. | 24 " | €457.97 | ||
E-3630 | 42 " | 6.38 " | 4" | 4" | 6" | 30 " | 3000 lbs. | 30 " | €589.89 | ||
E-3636 | 42 " | 9.38 " | 5" | 5" | 9" | 36 " | 2500 Lbs. | 36 " | €692.81 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00